Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYGON AJD00028 Putket, kirkas, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF4TXJ 9K298

TYGON AJD00028 letku, kirkas, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4TXJ Malli: AJD00028Ristiviite: 9K298
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
€546.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriPoista valinta
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus50ft.
MateriaaliTygon
Dia ulkopuolella.9 / 16 "
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.196
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Seinämän paksuusPituusHinta
TYGON AJD00007 Putket, kirkas, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF3RJX 8CJD6 AJD000071 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "50ft.€227.01
TYGON AJD00017 Putket, kirkas, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF4JFX 8Y589 AJD000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "50ft.€356.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYGON AJD00028 letku, kirkas, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€546.62 / yksikkö