Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYGON AJD00007 Putket, kirkas, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF3RJX 8CJD6

TYGON AJD00007 letku, kirkas, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF3RJX Malli: AJD00007Ristiviite: 8CJD6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriPoista valinta
Sisällä Dia.1 / 8 "
Pituus50ft.
MateriaaliTygon
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Seinämän paksuusPituusHinta
TYGON AJD00017 Putket, kirkas, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF4JFX 8Y589 AJD000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "50ft.€356.45
TYGON AJD00028 Putket, kirkas, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF4TXJ 9K298 AJD000283 / 8 "9 / 16 "3 / 32 "50ft.€546.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYGON AJD00007 letku, kirkas, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€227.01 / yksikkö