Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYGON AJD00017 Putket, kirkas, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF4JFX 8Y589

TYGON AJD00017 letku, kirkas, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4JFX Malli: AJD00017Ristiviite: 8Y589

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriPoista valinta
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus50ft.
MateriaaliTygon
Maks. Käyttöpaine @ 70 F55 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.7
Laivan leveys (cm)25.7
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Seinämän paksuusPituusHinta
TYGON AJD00007 Putket, kirkas, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF3RJX 8CJD6 AJD000071 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "50ft.€227.01
TYGON AJD00028 Putket, kirkas, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF4TXJ 9K298 AJD000283 / 8 "9 / 16 "3 / 32 "50ft.€546.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYGON AJD00017 letku, kirkas, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€356.45 / yksikkö