TYGON

Tygon-luettelo sisältää letkut, letkut ja liittimet, teipit, suodatusjärjestelmät ja kuumasaumauslaitteet. Tygon letkut sopii erinomaisesti kriittisten nesteiden siirtoon ja juomien annosteluun. Nämä joustavat putket on valmistettu PVC:stä kestämään hankausta, kulumista ja korroosiota ja tarjoavat jopa 1800 psi:n vetolujuuden. Niiden enimmäiskovuus on 56 Shore A ja niitä voidaan käyttää lämpötiloissa -67 - 165 astetta F.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

TYGON Letkut

LetkutLäpinäkyvä, kestävä, huokoinen ja kemikaaleja / kuumuutta kestävä letku, joka on suunniteltu nestekuljetuksiin elintarvike-, kemian-, kosmetiikka- ja lääketeollisuudessa. Enimmäiskäyttöpaine on 55 psi ja tarjotaan 25 ja 50 jalan muunnoksina(215 tuotetta)

TYGON PVC- ja CPVC-putket

PVC- ja CPVC-letkut(36 tuotetta)

Tietoja Tygonista

Tygon-luettelo sisältää letkut, letkut ja liittimet, teipit, suodatusjärjestelmät ja kuumasaumauslaitteet. Tygon letkut sopii erinomaisesti kriittisten nesteiden siirtoon ja juomien annosteluun. Nämä joustavat putket on valmistettu PVC:stä kestämään hankausta, kulumista ja korroosiota ja tarjoavat jopa 1800 psi:n vetolujuuden. Niiden enimmäiskovuus on 56 Shore A ja niitä voidaan käyttää lämpötiloissa -67 - 165 astetta F.

Tärkeimmät kauppanimet

S3TM E-3603 ei-DEHP-laboratorioletku

S3TM E-3603 ei-DEHP-laboratorioletku

Nämä myrkyttömät ja saastumattomat putket sopivat ihanteellisesti lauhduttimiin, eksikkaattoreihin, inkubaattoreihin, viemäriin ja kaasulinjoihin. Ne tarjoavat kirkkaiden Tygon-putkien pisimmän käyttöiän ja minimoivat pumpun viasta johtuvat seisokit. Ne ovat BPA:ta tai ftalaatteja vapaita ja niissä on biopohjainen koostumus, joka vähentää esim...

ympäristövaikutus. Tygon-letkussa on erittäin raskaat seinät, jotka kestävät täyden tyhjiön huoneenlämpötilassa (759 mm Hg 23 asteessa ja jopa 686 mm Hg 60 asteessa).

S3TM E-LFL kirkas peristalttinen pumppuletku

S3TM E-LFL kirkas peristalttinen pumppuletku

Se soveltuu painomusteen siirtoon, pinta-aktiivisten aineiden toimittamiseen, rumpujen ja säiliöiden tyhjennykseen, elintarvike- ja kosmetiikkakäsittelyyn, tuotannon suodatukseen ja käymiseen sekä maku- ja vitamiinitiivisteiden annosteluun. Näillä Tygon-putkilla on parempi pumpun käyttöikä kuin kirkkailla putkilla sekä 0 psi:llä että vastapaineella jopa 25 ...

psi. Ne voidaan steriloida perinteisillä autoklaavimenetelmillä, liukua helposti liittimien yli ja niistä voidaan ottaa tiukasti ote yksinkertaisia ​​laboratorioasetuksia varten. Nämä putket täyttävät USP Class VI, NSF-51, FDA:n elintarvikelisäainesäännökset ja EU 10/2011 -standardit.

2475 IB erittäin puhdas paineletku

2475 IB erittäin puhdas paineletku

Tygon 2475 IB erittäin puhtaassa paineletkussa on tekstiilivahvike, joka kestää korkeita paineita. Niitä käytetään deionisoiduissa vesijärjestelmissä, säilöntäaine- ja aseptisissa täyttölinjoissa, injektioveden (WFI) kuljetuksessa, kromatografiassa, kemiansiirrossa sekä farmaseuttisessa ja kosmeettisessa käsittelyssä. Th...

ese Tygon-putket ovat pehmittimiä, joten ne pystyvät käsittelemään aggressiivisia emäksiä, happoja ja liuottimia, jotka voivat reagoida tavallisten PVC-putkien pehmittimen kanssa. Niissä on erinomainen pinnan sileys mikrobien kertymisen minimoimiseksi, ja ne ovat USP <88> Class V -yhteensopivia.

E-1000 erittäin pehmeä letku

E-1000 erittäin pehmeä letku

Tygon E-1000 Ultra-Soft -letku on pehmeämpi kuin muut Tygon-letkut. Näitä putkia käytetään puskuriliuoksissa, peristalttisissa pumpuissa, analyyttisissa instrumenteissa, tuuletus- ja tyhjennyslinjoissa sekä synteesi- ja tutkimusasennuksissa. Toisin kuin muut Tygon-putket, nämä E-1000 putket kestävät romahtamista ja vääntymistä ja niitä voidaan käyttää...

Lämpötila jopa 125 astetta C. Ne täyttävät FDA:n elintarvikekosketusvaatimukset.

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko ftalaatit vaarallisia ihmisille?

Ne ovat haitallisia ihmisten, erityisesti lasten, neurologisille ja lisääntymisjärjestelmille.

Mitä säädösstandardeja Tygon S3 -yksiköt noudattavat?

Ne noudattavat FDA-, NSF-, 3-A- ja REACH-standardeja.

Mikä on DEHP?

DEHP on hajuton ja väritön orgaaninen kemikaali, jota lisätään muoveihin tekemään niistä joustavia.

Mistä Tygon S3 -letku on tehty?

Tygon S3 -letku on ftalaatiton ja valmistettu biopohjaisesta tai EI-DEHP-pehmittimestä.

Kuinka leikkaan Tygon-letkun oikein?

  • Käytä pysyvää merkkiä tai leikkuripyörää merkitsemään putki, jossa leikkaus on tehtävä.
  • Kiinnitä letku tiukasti ruuvipuristimeen tai puristimeen, jotta se ei pääse liikkumaan leikkaamisen aikana.
  • Käytä terävää, puhdasta letkunleikkuria (suunniteltu erityisesti muoviputkille) ja pyöritä letkun ympäri painamalla kevyesti.
  • Vältä terän käyttöä, koska se murskaa tai muuttaa putken muotoa leikkauksen aikana.
  • Varmista, että leikkuripyörä on kohdistettu merkityn viivan kanssa ja kierrä leikkuria yhteen suuntaan, kunnes letku on leikattu kokonaan.
  • Leikkauksen jälkeen poista kaikki purseet reunan sisä- ja ulkopuolelta jäysteenpoistotyökalulla tai hiekkapaperilla.
  • Puhdista nyt leikattu reuna kuivalla liinalla pölyn tai roskat poistamiseksi ennen liitäntöjen tekemistä.

Voidaanko Tygon-letkua käyttää korkeapainesovelluksiin?

Kyllä, Tygonin termoplastisissa letkuissa on punosvahvike, joka auttaa sitä kestämään korkeapainesovelluksia.

Voidaanko Tygon-letkua käyttää lääketieteellisissä sovelluksissa?

Tygon ND 100-80 -letkua käytetään lääketeollisuudessa, ja niitä on saatavana viidessä erittäin pienessä koossa erilaisiin sovelluksiin. Tämä letku on muotoiltu korkeammalla durometrillä tarjoamaan jäykkyyttä, mikä mahdollistaa helpon käsittelyn, mutta silti se on riittävän pehmeä vähentääkseen ongelmia, kuten taittumista ja puhkeamista. Siinä on kirkas lasisisäreikä, joka helpottaa visuaalista seurantaa käytettäessä laskimonsisäisten liuosten, dialyysin ja muiden lääketieteellisten laitteiden kanssa.