ZURN RK14-975XL kumi- ja jousikorjaussarja yhteensopiva | CV8NNZ

ZURN RK14-975XL kumi- ja jousikorjaussarja yhteensopiva

Varastossa
Tuote: CV8NNZ Malli: RK14-975XL

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€36.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)127

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ZURN RK14-975XLC Täydellinen lautasten, jousien ja istuinten korjaussarja | CV8NPA RK14-975XLCKorjaussarja€89.25
ZURN RK14-975XLR kumin korjaussarja | CV8NPB RK14-975XLRKumin korjaussarja€29.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN RK14-975XL kumi- ja jousikorjaussarja yhteensopiva
€36.27 / yksikkö