TYGON SE 200 -sarjan inertit letkut


Tygon SE-200 -sarjan ftalaatitonta letkua voidaan käyttää elintarvikkeiden ja juomien, polttoaineiden, kemikaalien, öljyjen ja muiden siirtämiseen ja annosteluun.

Suodattaa
Väri: Poista valinta , Materiaali: Tygon , Max. Käyttöpaine @ 70 F: 55 psi , Tyyppi: Joustava
TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Seinämän paksuusPituusHinta (ei alv)
A
AJD00017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "50ft.€356.45
A
AJD00007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "50ft.€227.01
A
AJD00028
3 / 8 "9 / 16 "3 / 32 "50ft.€546.62

Ominaisuudet

  • Putkissa on inertti vuori, joka on valmistettu FEP-fluoripolymeeristä, joka on fysikaalisesti ja kemiallisesti inerttiä, mikä tekee niistä ihanteellisia erittäin aggressiivisille kemiallisille tuotteille, liuottimille, metyylietyyliketoneille jne.
  • Tämä inertti vuoraus rajoittaa nesteen kontaminaatiota siirron aikana eikä aiheuta makua/hajua, mikä tekee letkusta sopivan ruoka- ja juomakäyttöön.
  • Tämän letkun joustava rakenne tarjoaa erinomaisen taivutussäteen, joka mahdollistaa helpon ohjaamisen ahtaissa tiloissa verrattuna jäykkään fluoripolymeeriputkeen.

Standardit ja hyväksynnät

  • FDA

Usein kysytyt kysymykset

Mitä liittimiä käytetään Tygon SE-200 -letkuissa?

Yhden väkäsen liitoskappaleet mahdollistavat puristimen kiinnittämisen putken päälle (väkäsen avulla) tiivisteen muodostamiseksi ja liitoksen tiukentamiseksi.

Kuinka asentaa putki väkäsliittimiin?

  • Leikkaa letku tarkasti sopivan pituiseksi.
  • Liu'uta letkun puristin.
  • Voitele letku. Työnnä letkua liittimeen, kunnes letku osuu vasterengasta tai kuusiota vasten.
  • Aseta letkunkiristin paikalleen ja kiinnitä se jakoavaimella. Älä kiristä puristinta liikaa, koska se voi vahingoittaa letkua.
  • Jotta liitos olisi helppo päästä letkuun, kartioliittimen päässä olevan ulkohalkaisijan on oltava pienempi kuin sisähalkaisija.

Mistä letku on tehty?

Letku koostuu kahdesta kerroksesta - FEP-sisävuoresta ja läpinäkyvästä pehmitetystä ulkokerroksesta erinomaisen joustavuuden ja kemiallisen inerttiyden takaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?