TRIPP LITE PV3000GFCI -invertteri 3000w 12vdc 120vac 4 Gfci | AD7ZBC 4HHH7

TRIPP LITE PV3000GFCI Invertteri 3000w 12vdc 120vac 4 Gfci

Varastossa
Tuote: AD7ZBC Malli: PV3000GFCIRistiviite: 4HHH7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,615.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInvertteri
Kotelon materiaaliAlumiini ja pelti
YhteysKaapeloidun
Syvyys14.8 "
Korkeus4.3 "
Tulojännite12 VDC
MateriaaliAlumiini ja pelti
Myyntipisteiden lukumäärä4 GFCI
Pistorasian tyyppiGFCI
Lähtöjännite120 VAC
Lähtöteho3000
Huippulähtöteho6000W
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5375
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8504409570
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-vastake (GFCI Protected (2) 5-15R, (2) 5-20R)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKotelon materiaaliSyvyysKorkeusTulojänniteMateriaaliMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiHinta
TRIPP LITE PV1250FC invertteri 1250w 2 pistorasia raskaat | AB4MZR 1ZE20 PV1250FC8.75 "polykarbonaatti9"7"12 VDCpolykarbonaatti2Standardi 3-napainen ulostulo€751.67
TRIPP LITE PV2400FC -muunnin 2400w 24vdc 120vac 2 -liitäntä | AE4CXG 5JK24 PV2400FC8.5 "polykarbonaatti16.25 "7.25 "24 VDCpolykarbonaatti2Standardi 3-napainen ulostulo€1,450.71
TRIPP LITE PV2000FC -muuntimen teho 12vdc 2000w 2 pistorasiaa AE9QLC 6LM57 PV2000FC8.5 "polykarbonaatti16.25 "7.25 "12 VDCpolykarbonaatti2Standardi 3-napainen ulostulo€1,234.14
TRIPP LITE PV1800GFCI -muunnin 1800w 12vdc AC 2 Gfci -liitäntään | AF2DGH 6RHW6 PV1800GFCI6"Alumiini15 "4"12 VDCAlumiini2 GFCIGFCI€829.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE PV3000GFCI Invertteri 3000w 12vdc 120vac 4 Gfci
€1,615.95 / yksikkö