Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE PV1800GFCI -muunnin 1800w 12vdc AC 2 Gfci -liitäntään | AF2DGH 6RHW6

TRIPP LITE PV1800GFCI Invertteri 1800w 12vdc AC 2 Gfci -lähtöön

Varastossa
Tuote: AF2DGH Malli: PV1800GFCIRistiviite: 6RHW6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€829.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInvertteri
Kotelon materiaaliAlumiini
YhteysKaapeloidun
Syvyys15 "
Korkeus4"
Tulojännite12 VDC
MateriaaliAlumiini
Myyntipisteiden lukumäärä2 GFCI
Pistorasian tyyppiGFCI
Lähtöjännite120 VAC
Lähtöteho1800
Huippulähtöteho3600W
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8504409570
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-astia (5-15R)
    • Erityisominaisuudet: LEDit ilmaisevat jännitteen ja kuormituksen, akun heikko hälytys automaattisella virrankatkaisulla, yhden vuoden rajoitettu valmistajan takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKotelon materiaaliSyvyysKorkeusTulojänniteMateriaaliMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiHinta
TRIPP LITE PV1250FC invertteri 1250w 2 pistorasia raskaat | AB4MZR 1ZE20 PV1250FC8.75 "polykarbonaatti9"7"12 VDCpolykarbonaatti2Standardi 3-napainen ulostulo€751.67
TRIPP LITE PV3000GFCI -invertteri 3000w 12vdc 120vac 4 Gfci | AD7ZBC 4HHH7 PV3000GFCI12.5 "Alumiini ja pelti14.8 "4.3 "12 VDCAlumiini ja pelti4 GFCIGFCI€1,615.95
TRIPP LITE PV2400FC -muunnin 2400w 24vdc 120vac 2 -liitäntä | AE4CXG 5JK24 PV2400FC8.5 "polykarbonaatti16.25 "7.25 "24 VDCpolykarbonaatti2Standardi 3-napainen ulostulo€1,450.71
TRIPP LITE PV2000FC -muuntimen teho 12vdc 2000w 2 pistorasiaa AE9QLC 6LM57 PV2000FC8.5 "polykarbonaatti16.25 "7.25 "12 VDCpolykarbonaatti2Standardi 3-napainen ulostulo€1,234.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE PV1800GFCI Invertteri 1800w 12vdc AC 2 Gfci -lähtöön
€829.97 / yksikkö