TRIPP LITE PV2400FC -muunnin 2400w 24vdc 120vac 2 -liitäntä | AE4CXG 5JK24

TRIPP LITE PV2400FC invertteri 2400w 24vdc 120vac 2 lähtö

Varastossa
Tuote: AE4CXG Malli: PV2400FCRistiviite: 5JK24

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,450.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInvertteri
Kotelon materiaalipolykarbonaatti
YhteysKaapeloidun
Syvyys16.25 "
Korkeus7.25 "
Tulojännite24 VDC
Materiaalipolykarbonaatti
Myyntipisteiden lukumäärä2
Pistorasian tyyppiStandardi 3-napainen ulostulo
Lähtöjännite120 VAC
Lähtöteho2400
Huippulähtöteho4800W
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.28
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8504409570
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-vastake (5-15/20R)
    • Erikoisominaisuudet: Syöttää jatkuvasti jopa 2400 W 120 VAC virtaa 2 vaihtovirtapistorasiaan mistä tahansa 24 V akusta tai auton tasavirtalähteestä. Taajuussäätö lukitsee AC-lähdön 60 Hz:iin moottorin kuormituksen toimintavakauden takaamiseksi. Sisältää joukon suurvirtaisia ​​DC-tuloliittimiä yksinkertaisia,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKotelon materiaaliSyvyysKorkeusTulojänniteMateriaaliMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiHinta
TRIPP LITE PV1250FC invertteri 1250w 2 pistorasia raskaat | AB4MZR 1ZE20 PV1250FC8.75 "polykarbonaatti9"7"12 VDCpolykarbonaatti2Standardi 3-napainen ulostulo€751.67
TRIPP LITE PV3000GFCI -invertteri 3000w 12vdc 120vac 4 Gfci | AD7ZBC 4HHH7 PV3000GFCI12.5 "Alumiini ja pelti14.8 "4.3 "12 VDCAlumiini ja pelti4 GFCIGFCI€1,615.95
TRIPP LITE PV2000FC -muuntimen teho 12vdc 2000w 2 pistorasiaa AE9QLC 6LM57 PV2000FC8.5 "polykarbonaatti16.25 "7.25 "12 VDCpolykarbonaatti2Standardi 3-napainen ulostulo€1,234.14
TRIPP LITE PV1800GFCI -muunnin 1800w 12vdc AC 2 Gfci -liitäntään | AF2DGH 6RHW6 PV1800GFCI6"Alumiini15 "4"12 VDCAlumiini2 GFCIGFCI€829.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE PV2400FC invertteri 2400w 24vdc 120vac 2 lähtö
€1,450.71 / yksikkö