MILWAUKEE VALVE Messinkinen sisäänrakennettu palloventtiili, paina x Paina


Suodattaa
Pallo: CP messinki , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Messinki , Vartalo tyyli: Linjassa , Vaatimustenmukaisuus: NSF 372/61 , Liitäntätyyppi: Paina x Paina , Kahvan materiaali: Teräs , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Paine: 200 psi , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: Messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: 0 astetta 250 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
UPBA -481B - 100
1"1"€142.38
B
UPBA -480B - 100
1"1"€98.95
B
UPBA -480B - 112
1.5 "1.5 "€293.65
A
UPBA -481B - 112
1.5 "1.5 "€339.18
B
UPBA -480B - 114
1.25 "1.25 "€210.72
A
UPBA -481B - 114
1.25 "1.25 "€241.55
B
UPBA -480B - 12
1 / 2 "1 / 2 "€35.39
A
UPBA -481B - 12
1 / 2 "1 / 2 "€71.73
B
UPBA -480B - 200
2"2"€249.55
A
UPBA -481B - 200
2"2"€494.38
B
UPBA -480B - 34
3 / 4 "3 / 4 "€75.78
A
UPBA -481B - 34
3 / 4 "3 / 4 "€111.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?