VESTIL SST-sarjan jousisaksipöydät


Suodattaa
Pohjan pituus: 36 3 / 4 " , Pohjan leveys: 36 " , Kapasiteetti: 4500 lbs. , Fork Pocket Center: 18 " , Haarukkataskun korkeus: 1 1 / 2 " , Haarukkataskun leveys: 6 3 / 4 " , Korkeus: 27.75 " , Pituus: 43.63 " , Max. Korkeus: 27.75 " , Max. Matkan etäisyys: 18.75 " , Toiminnan tyyppi: Käsikäyttöinen , Alustan halkaisija: 43 5 / 8 " , Alustan pituus: 43.63 " , Alustan leveys: 43.63 " , Kannettava: Kyllä , Virtalähde: manuaalinen , Palveluvalikoima: 9 "- 27 3/4" , Leveys: 43.62 "
TyyliMalliVäriMateriaaliTyyliHinta (ei alv)
A
SST-45
Keltainen MustaTeräsOpen Top€2,986.70
Tarjouspyyntö
B
SST-45-ST
Keltainen MustaTeräsKiinteä yläosa€3,370.31
Tarjouspyyntö
C
SST-45-PSS
HopeaRuostumaton teräsOpen Top€12,950.62
Tarjouspyyntö
D
SST-45-PSS-ST
HopeaRuostumaton teräsKiinteä yläosa€13,670.92
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?