TRICO 36971 Kädessä pidettävä minityyppinen suodatinkärry, 115 V, 10 A, 1 GPM virtauskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA4ERP Malli: 36971Ristiviite: 12H997

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,858.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen käsikäyttöinen suodatinvaunu
Ampeeria10
Paine-ero85 PSI
Suodattimen luokitus10 mikronia
Korkeus18 "
Pituus15 "
Max. Virtaus1 gpm
Maks. Flow GPM1
mikronia10 mikronia
Moottori HP3/4
Pumpun tyyppiTeollisuuden luokan vaihdepumppu
TyyppiHand Held
Jännite115
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaJänniteSuodattimen luokitusMaks. Flow GPMPituusLeveysKorkeusHinta
TRICO 36934 Pneumaattinen käsikäyttöinen suodatinkärry, 1 GPM, 115V, 10A | AA4ERQ 12H998 36934---10 mikronia115 "12 "18 "€6,568.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36971 Kädessä pidettävä minityyppinen suodatinkärry, 115 V, 10 A, 1 GPM virtauskapasiteetti
€4,858.96 / yksikkö