TRICO 36934 Pneumaattinen käsikäyttöinen suodatinkärry, 1 GPM, 115V, 10A | AA4ERQ 12H998

TRICO 36934 Pneumaattinen kädessä pidettävä suodatinkärry, 1 GPM, 115 V, 10 A

Varastossa
Tuote: AA4ERQ Malli: 36934Ristiviite: 12H998

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,568.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen käsikäyttöinen suodatinvaunu
Paine-ero85 PSI
Suodattimen luokitus10 mikronia
Korkeus18 "
Pituus15 "
Max. Virtaus1 gpm
Maks. Flow GPM1
mikronia10 mikronia
Moottori HP1.5
Pumpun tyyppiPneumaattinen käyttöinen teollisuusvaihteiden pumppu
TyyppiHand Held
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.23
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421398060
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Trico Replacement Oil Filter Elements: Ne on suunniteltu korkean viskositeetin omaaville suodatinkärryille ja poistavat vaurioittavat hiukkaset tai kosteuden voiteluaineista. Nämä elementit on valmistettu synteettisestä mikrolasista optimaalisen suodatustuloksen saavuttamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pneumaattiset kädessä pidettävät suodatinkärryt asennetaan?

A.

  • Kiinnitä yksi letku pumpun imupuolelle (imupuoli) tiukasti JIC-liittimellä.
  • Liitä toinen letku samalla työkalulla poistopuolelle.
  • Kiristä pyörivät suodattimet käsin, jotta suodattimen ja suodatinpään ympärillä oleva tiiviste tiivistyy kunnolla.
  • Aseta imuletku säiliöön tai koneeseen, joka on tyhjennettävä ja/tai suodatettava.
  • Varmista, että sisäiset osat eivät estä imuletkua tai tukki sitä.
  • Aseta poistoletku toiseen aukkoon koneessa tai säiliössä, jos siirrät nesteitä.
  • Täytä FRL-säiliö oikealle tasolle SAE 10 W:n korkean pesuaineen tai ei-detergenttimoottoriöljyllä. Elintarvikkeiden jalostussovelluksissa suositellaan White Rex 425 elintarvikelaatuista moottoriöljyä.
  • Säädä voitelulaite syöttämään 1 tippa öljyä jokaista 50 CFM ilmaa kohden yksikön ollessa toiminnassa tai 1 tippa öljyä yhtäjaksoista käyntiminuuttia kohden nopeassa / jatkuvassa käytössä.
  • Liitä ilmansyöttö suodatinkärryyn FRL ja puhdista paineilmaliitäntä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaJänniteSuodattimen luokitusMaks. Flow GPMPituusLeveysKorkeusHinta
TRICO 36971 Kädessä pidettävä minityyppinen suodatinkärry, 115V, 10A, 1 GPM virtauskapasiteetti | AA4ERP 12H997 36971-1011510 mikronia115 "12 "18 "€4,858.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36934 Pneumaattinen kädessä pidettävä suodatinkärry, 1 GPM, 115 V, 10 A
€6,568.60 / yksikkö