TB WOODS WE70HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE70-koko, 31 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BG3GFD

TB WOODS WE70HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE70-koko, 31 tuuman halkaisija, ei kiilauraa

Varastossa
Tuote: BG3GFD Malli: WE70HMMPB

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€739.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava akseliliitin
Pora Dia.31 mm
Reikäkoko31 "
Kestää suvaitsevaisuutta+0.025 mm - +0.05 mm
Sylinterin tyyppityöstettävät
Kytkimen kokoWE70
ElementtityyppiRenkaan kytkentä napa
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min35 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min407
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min407
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min615
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min615 hv
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min1229
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min1229 hv
NapaVarren napa, kyllästetty kokoon
Napa Dia.235 mm
NapamateriaaliVähähiilinen teräs
Napa ulkopuolella Dia.235 mm
NapatyyppiVarren napa, kyllästetty kokoon
Navan leveys92 "
kiilauraEi kiilauraa, sopii syvennykseen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Maks. Kulmapoikkeama2 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)3.2 "
Maks. Kierrosluku3600 rpm
TuotetyyppiDura-Flex Metrinen BTS-napa
Nimellinen momentti2500
Aseta ruuvin kokoM12X1.75
SäätöruuviM12 x 1.75
Kiinnitysruuvin pituus25 "
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus167 lbs.
KokoWE70
Lämpötila Luokitus-40-93 astetta C
Vääntömomentin alueLO107004
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Pora Dia.ReikäkokoMaks. KierroslukuAseta ruuvin kokoKiinnitysruuvin pituusKiinnitysruuvin momenttivaatimusKokoHinta
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, koko WE50, halkaisija 26 hv, ei kiilauraa | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE50€507.82
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, koko WE40, halkaisija 26 hv, ei kiilauraa | BA9RLT WE40HMMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE40€409.77
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE10-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB2YBZ WE10HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hvWE10€118.10
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE60-koko, 31 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE60€629.29
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3€61.03
TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE4-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB6DBJ WE4HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4€73.02
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE80-koko, 48 lbs. Porahalkaisija, ei kiilauraa | BB6YAE WE80HMMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE80€1,121.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE70HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE70-koko, 31 tuuman halkaisija, ei kiilauraa
€739.05 / yksikkö