SALSBURY INDUSTRIES 4375SLV Postipakkaus Drop Alumiini Hopea | AG3HFN 33KX18

SALSBURY INDUSTRIES 4375SLV Mail Package Drop alumiini hopea

Varastossa
Tuote: AG3HFN Malli: 4375SLVRistiviite: 33KX18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€757.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostipaketin pudotus
Laatikon materiaalialumiini
VäriHopea
Syvyys23 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus36 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino50 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenNeliö
Paikan kapasiteetti11 "W x 5" H
TyyppiAlumiini
Leveys14.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4375BLK Postipakkaus Drop Alumiini Musta AG3HFL 33KX16 4375BLKMusta€783.71
SALSBURY INDUSTRIES 4375GRN Postipakkaus Drop Alumiinivihreä | AG3HFM 33KX17 4375 GRNVihreä-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4375WHT Postipakkaus Drop Alumiini Valkoinen | AG3HFP 33KX19 4375 WHTValkoinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4375SLV Mail Package Drop alumiini hopea
€757.59 / yksikkö