TB WOODS

Altra Industrial Motionin tuotemerkki TB Wood's on vuodesta 1857 lähtien tarjonnut laadukkaita teollisuusliittimiä ja hihnakäyttöratkaisuja pumppuihin, hisseihin, liukuportaisiin ja pakkauskoneisiin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Chambersburgissa, Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa, ja sen tuotevalikoimaan kuuluvat kytkimet, kytkinosat, hihnakäytöt, kaupalliset valukappaleet ja hydrostaattiset nopeussäätimet. Lue lisää

Suodattaa

Voimansiirto

Pneumatiikka

Moottorit

Putkityöt

LVI ja jäähdytys

Sähkö-

Materiaalinkäsittely

avokkaat

Turvallisuus

Koneistus

Hydrauliikka

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Voimansiirto Suodattaa

Kytkentäkaulukset ja adapteritKatso kaikki

  • Kytkentäterät

    Tarkoitettu käytettäväksi kuljettimien, sekoittimien, kompressorien, pumppujen, puhaltimien ja moottoreiden kanssa. Voi toimia lämpötiloissa välillä -65 - 275 ° F ja on saatavana erilaisina korityyleinä, insertin materiaaleina ja pituuksina

  • Laipan kytkentätarvikkeet
  • Flex-kytkentäkeskukset

    Käytetään laajalti pumppujen, laakereiden ja tiivisteiden kunnossapidossa ja korjauksessa. Saatavana erilaisista materiaaleista, korityyleistä, reiän halkaisijoista, navan halkaisijoista ja korkeuksista

  • Ristikytkentä
  • Leuan kytkentäkeskukset

    Akselin kytkimen navat akselien yhdistämiseksi vääntömomentin siirtämiseksi ja jopa 0.38 tuuman epäsäännöllisyyksien hallitsemiseksi liikkeenohjaus- ja automaatiosovelluksissa. Alumiini / valurauta / ruostumaton teräs / sintrattu hiiliteräsrakenne takaa erinomaisen kulutuskestävyyden ja tärinänvaimennuksen

  • Leukaliitinhämähäkit

    Suunniteltu minimoimaan kytkinnapojen välinen isku ja aksiaalisten, kulma- ja yhdensuuntaisten suuntausten kohdentamiseen. Tarjolla uretaani-, Buna-N- ja Hytrel-variantteina eri korkeuksilla ja pituuksilla

  • Liikkeenohjauskytkimet
  • Akselin kaulukset
  • Rihlatut akselit ja kytkimet
  • Nivelet

VoimansiirtohihnatKatso kaikki

  • Belt Tarvikkeet

    Sisältää muovimittarin, jossa on upotetut urat kiilahihnaprofiilien ja pyörien mittavirheiden ja kulumisen tarkistamiseksi

  • Synkroniset käyttöhihnat
  • V-vyöt

    Tarjoa voimansiirto moottoreista tuulettimiin, vesipumppuihin, ohjaustehostimiin, vaihtovirtageneraattoreihin ja ilmastointilaitteiden kompressoreihin. Ominaisuus dieeni / eteeni / neopreeni / muovirakenne estää taipumisen, kiertymisen tai hankauksen aiheuttamat vahingot. Varmista kiinnitys hihnapyörille

NopeudenvaimentimetKatso kaikki

  • Laippaliitin

    Soveltuu yhdistämään 2 kappaletta kytkimiä, joissa on yhdensuuntaisia ​​ja kulmapoikkeamia tai päätyliikkeitä. G-Flex-ristikon kytkinsuojuksen sarjat tarjoavat nopeuden jopa 6000 rpm. QD -holkkilaitteita saatavana koossa EL, EM, FLM, JAM, SF, SFL, JA, QTM, SD, SKL, SDSM, SK, SFM, SKLM & SH

  • Nopeudenrajoittimet ja vaihteistot

holkitKatso kaikki

  • Holkkien pienentäminen
  • Kartiot ja QD-holkit

    Ihanteellinen sovelluksiin, joissa hammaspyörät, pyörät, ketjupyörät, jakopyörät ja komponentit, joissa on sopivat QD-porat. Saatavana erilaisina reiän halkaisijoina, materiaaleina, porausholkkisarjoina ja pituuksina

Pyörät ja hihnapyörätKatso kaikki

  • Kiilahihnapyörät

    Käytetään tehon siirtämiseen kahden rinnakkaisen akselin välillä ja ovat yhteensopivia kiilahihnan osien 4L, 5L, A, AX, B ja BX kanssa.

Ketjupyörät ja tarkastuspalvelun ovetKatso kaikki

  • Rattaat

    Käytetään moottoripyörissä, polkupyörissä ja tela -ajoneuvoissa pyörivän liikkeen siirtämiseen kahden akselin välillä (jos vaihteet eivät ole sopivia). Ihanteellinen myös lineaarisen liikkeen antamiseen raidalle tai nauhalle. Valmistettu valuraudasta / pallografiittivaluraudasta / teräksestä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi

Tietoja TB WOODSista

TB Woodin kytkinluettelo sisältää Sure-Flex Plus-, Form-Flex-, Torsiflex-I Disc-, Dura-Flex-, L-Jaw-, G-Flex-ritilän ja jäykät liittimet. ATEX-yhteensopiva TB Wood's Sure-Flex-liittimet niissä on nelisuuntainen taivutustoiminto iskujen minimoimiseksi ja kohdistusvirheiden korjaamiseksi. Näillä yksiköillä on korkea vääntömomentti ja joustava rakenne, joka eliminoi voitelun tarpeen. Tarjoamme myös TB Woodsin kiilahihnat eri halkaisijat eri akselikokoille, suunniteltu siirtämään tehoa kahden rinnakkaisen akselin välillä.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

TB Woodin tuotteen mallinumerot ylittävät yleensä yksittäiset viittaukset vastaaviin Lovejoy MPN:iin (valmistajan osanumerot). Joten jos etsit kytkimiä, laippoja, vaihteita ja lisävarusteita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneita, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies onko vaihtoehtoinen tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä TB Woodin kytkintuotteet ovat yleensä kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Jotkut mallit toimitetaan eri osien pakkauksissa. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen eivätkä lentorahtiin.

Tärkeimmät kauppanimet

Form-Flex-kytkimet

Form-Flex-kytkimet siirtävät vääntömomentin kahden yhdistetyn akselin välillä samalla kun ne mukautuvat kulma-, rinnakkais- ja aksiaalivirheisiin. Näissä kytkimissä on kokonaan metallirakenne ilman liikkuvia osia korkealle t... Lue Lisaä 

Dura-Flex-liittimet

Dura-Flex-kytkimet käyttävät elementtianalyysiä maksimoidakseen joustoiän ja kevyttä elementtiä vaimentamaan kuormitusiskuja ja vääntövärähtelyjä. Näillä helposti vaihdettavilla liittimillä on monipuolinen tila... Lue Lisaä 

G-Flex-liittimet

Nämä kartiomaiset ristikkoliittimet on valmistettu karkaistusta ja karkaistusta korkean vetolujuuden seosteräksestä, joka on ruiskupeitetty. Tämä saa ristikkojousen muodostamaan jännittyneen pintakerroksen puristuksen alaisena ja estää c... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Mitä standardeja / sertifikaatteja TB Woodin kytkimet noudattavat?

TB Woodin yrityksellä on ISO 9001 -sertifikaatti, joka säilyttää erinomaisen laadun kytkimien valmistuksessa. Tuotemerkin Sure-Flex Plus -kytkimet ja Dura-Flex -liittimet ovat ATEX-sertifioituja käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi räjähdysalttiissa ympäristöissä.

Mihin TB Woodin liittimiä käytetään?

TB Woodin kytkimet siirtävät vääntömomenttia ja pyörimisvoimaa akselilta toiselle samalla kun ne käsittelevät akselivirheitä. Nämä kytkimet voivat myös vaimentaa iskuja ja tärinää komponenttien vaurioitumisen estämiseksi.

Missä vaihdekytkimiä käytetään?

Vaihteistokytkimiä käytetään yleensä suurissa koneissa, kuten pumpuissa, puhaltimissa, kompressoreissa ja sekoittimissa. Ne sopivat vähentämään välystä pienissä laitteissa.

Yksinomaiset tuotemerkit