Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE10-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB2YBZ

TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE10-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa

Varastossa
Tuote: BB2YBZ Malli: WE10HMMPB
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
€118.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava akseliliitin
Pora Dia.13 mm
Reikäkoko13 "
Kestää suvaitsevaisuutta+0.016 mm - +0.034 mm
Sylinterin tyyppityöstettävät
Kytkimen kokoWE10
ElementtityyppiRenkaan kytkentä napa
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min2.3 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min26
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min28
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min40
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min41 hv
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min6.9
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min79
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min79 hv
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min1.2
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min16
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min20
NapaVarren napa, kyllästetty kokoon
NapamateriaaliVähähiilinen teräs
Napa ulkopuolella Dia.93 mm
NapatyyppiVarren napa, kyllästetty kokoon
Navan leveys48mm
kiilauraEi kiilauraa, sopii syvennykseen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Maks. Kulmapoikkeama4 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)1.6 "
Maks. Kierrosluku7500 RPM
TuotetyyppiDura-Flex Metrinen BTS-napa
Nimellinen momentti164
Aseta ruuvin kokoM8X1.25
SäätöruuviM8 x 1.25
Kiinnitysruuvin pituus10 "
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus23 hv
KokoWE10
Lämpötila Luokitus-40-93 astetta C
Vääntömomentin alueLO107002
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Pora Dia.ReikäkokoMaks. KierroslukuAseta ruuvin kokoKiinnitysruuvin pituusKiinnitysruuvin momenttivaatimusKokoHinta
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, koko WE50, halkaisija 26 hv, ei kiilauraa | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE50€507.82
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, koko WE40, halkaisija 26 hv, ei kiilauraa | BA9RLT WE40HMMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE40€409.77
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE60-koko, 31 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE60€629.29
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3€61.03
TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE4-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB6DBJ WE4HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4€73.02
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE80-koko, 48 lbs. Porahalkaisija, ei kiilauraa | BB6YAE WE80HMMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE80€1,121.01
TB WOODS WE5HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE5-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB6ZFD WE5HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hvWE5€96.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE10-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa
€118.10 / yksikkö