TB WOODS Dura-Flex Metriset BTS-navat


Suodattaa
Reikän tyyppi: työstettävät , Napan materiaali: Vähähiilinen teräs , Avainrata: Ei kiilauraa, sopii syvennykseen , Materiaali: Vähähiilinen teräs , Tuotetyyppi: Dura-Flex Metrinen BTS-napa , Tyyppi: Standardi
TyyliMalliMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Pora Dia.ReikäkokoMaks. KierroslukuAseta ruuvin kokoKiinnitysruuvin pituusKiinnitysruuvin momenttivaatimusKokoHinta (ei alv)
A
WE3HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3€63.25
A
WE4HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4€74.47
A
WE10HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hvWE10€110.25
A
WE5HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hvWE5€89.75
A
WE50HMMPB
2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE50€451.46
A
WE40HMMPB
2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE40€364.27
A
WE30HMMPB
2.4 "21 mm21 mm5800 RPMM10X1.520 "50 "WE30€251.10
A
WE20HMMPB
2.4 "21 mm21 mm6600 RPMM10X1.520 "50 "WE20-
Tarjouspyyntö
A
WE60HMMPB
3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE60€559.42
A
WE80HMMPB
3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE80€996.58
A
WE70HMMPB
3.2 "31 mm31 "3600 rpmM12X1.7525 "167 lbs.WE70€657.01

Dura-Flex Metriset BTS-navat

TB Woodin Dura-Flex -metrisiä kytkinnapoja käytetään kahden akselin pään liittämiseen, kun niitä käytetään akselikytkimillä. Ne on suunniteltu äärellisten elementtien analyysillä maksimoimaan joustavan käyttöiän ja niissä on vähän hiiliterästä oleva rakenne kestämään suuria vääntömomentteja. Nämä BTS-keskittimet (poraus-koon) absorboivat iskuja ja tärinää ja sijoittavat jopa 4 asteen vääristymät. Valitse laaja valikoima Dura-Flex-liittimiä, saatavana koossa W3 - W80 Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?