TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE80-koko, 48 lbs. Porahalkaisija, ei kiilauraa | BB6YAE

TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE80-koko, 48 lbs. Porahalkaisija, ei kiilauraa

Varastossa
Tuote: BB6YAE Malli: WE80HMMPB

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,121.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava akseliliitin
Pora Dia.48 mm
Reikäkoko48 mm
Kestää suvaitsevaisuutta+0.025 mm - +0.05 mm
Sylinterin tyyppityöstettävät
Kytkimen kokoWE80
ElementtityyppiRenkaan kytkentä napa
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min63 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min727
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min727
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min1097
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min1097 hv
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min2195
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min2195 hv
NapaVarren napa, kyllästetty kokoon
Napa Dia.287 mm
NapamateriaaliVähähiilinen teräs
Napa ulkopuolella Dia.287 mm
NapatyyppiVarren napa, kyllästetty kokoon
Navan leveys124 "
kiilauraEi kiilauraa, sopii syvennykseen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Maks. Kulmapoikkeama2 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)3.2 "
Maks. Kierrosluku2000 RPM
TuotetyyppiDura-Flex Metrinen BTS-napa
Nimellinen momentti4463
Aseta ruuvin kokoM12X1.75
SäätöruuviM12 x 1.75
Kiinnitysruuvin pituus25 "
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus167 lbs.
KokoWE80
Lämpötila Luokitus-40-93 astetta C
Vääntömomentin alueLO107004
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.55

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Pora Dia.ReikäkokoMaks. KierroslukuAseta ruuvin kokoKiinnitysruuvin pituusKiinnitysruuvin momenttivaatimusKokoHinta
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, koko WE50, halkaisija 26 hv, ei kiilauraa | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE50€507.82
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, koko WE40, halkaisija 26 hv, ei kiilauraa | BA9RLT WE40HMMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE40€409.77
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE10-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB2YBZ WE10HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hvWE10€118.10
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE60-koko, 31 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE60€629.29
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3€61.03
TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE4-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB6DBJ WE4HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4€73.02
TB WOODS WE5HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE5-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB6ZFD WE5HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hvWE5€96.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE80-koko, 48 lbs. Porahalkaisija, ei kiilauraa
€1,121.01 / yksikkö