Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE4-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB6DBJ

TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE4-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa

Varastossa
Tuote: BB6DBJ Malli: WE4HMMPB
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
€73.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava akseliliitin
Pora Dia.13 mm
Reikäkoko13 "
Kestää suvaitsevaisuutta+0.016 mm - +0.034 mm
Sylinterin tyyppityöstettävät
Kytkimen kokoWE4
ElementtityyppiRenkaan kytkentä napa
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.88 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min10
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min10
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min15
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min16 hv
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min2.6
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min30
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min30 hv
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min0.44
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min6
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min7.6
NapaVarren napa, kyllästetty kokoon
Napa Dia.66 mm
NapamateriaaliVähähiilinen teräs
Napa ulkopuolella Dia.66 mm
NapatyyppiVarren napa, kyllästetty kokoon
Navan leveys43mm
kiilauraEi kiilauraa, sopii syvennykseen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Maks. Kulmapoikkeama4 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)1.6 "
Maks. Kierrosluku7500 RPM
TuotetyyppiDura-Flex Metrinen BTS-napa
Nimellinen momentti62
Aseta ruuvin kokoM8X1.25
SäätöruuviM8 x 1.25
Kiinnitysruuvin pituus10 "
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus14 "
KokoWE4
Lämpötila Luokitus-40-93 astetta C
Vääntömomentin alueLO103727
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Pora Dia.ReikäkokoMaks. KierroslukuAseta ruuvin kokoKiinnitysruuvin pituusKiinnitysruuvin momenttivaatimusKokoHinta
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, koko WE50, halkaisija 26 hv, ei kiilauraa | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE50€507.82
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, koko WE40, halkaisija 26 hv, ei kiilauraa | BA9RLT WE40HMMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE40€409.77
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE10-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB2YBZ WE10HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hvWE10€118.10
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE60-koko, 31 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE60€629.29
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3€61.03
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE80-koko, 48 lbs. Porahalkaisija, ei kiilauraa | BB6YAE WE80HMMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE80€1,121.01
TB WOODS WE5HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE5-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa | BB6ZFD WE5HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hvWE5€96.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metric BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE4-koko, 13 tuuman halkaisija, ei kiilauraa
€73.02 / yksikkö