OSG Oikeanpuoleinen kovametalli, pallomuoto


Suodattaa
kulma: 90 Tutkinnot , Huippuluokan tyyppi: Oikea käsi , Muoto: Pallo muoto
TyyliMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta (ei alv)
A
808-1000
1"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-9€125.72
B
908-1000
1"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-9€119.21
B
908-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SD-5€43.29
C
968-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0006"HSS1 / 4 "SD-5L6€62.34
A
808-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SD-5€44.73
D
868-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0006"HSS1 / 4 "SD-5L6€65.60
E
888-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SD-5A€63.50
A
808-2500
1 / 4 "1 / 4 "70,0002"karbidi1 / 4 "SD-1€30.44
B
908-2500
1 / 4 "1 / 4 "70,0002"karbidi1 / 4 "SD-1€29.03
F
815-0007
1 / 4 "1 / 4 "70,0001.5 "karbidi1 / 8 "SD-51€26.85
E
888-2500
1 / 4 "1 / 4 "70,0002"HSS1 / 4 "SD-1A€42.51
G
900-9019
1 / 8 "1 / 8 "80,0001.5 "karbidi1 / 8 "SD-42€14.07
A
808-1250
1 / 8 "1 / 8 "80,0002"karbidi1 / 4 "SD-11€31.74
H
800-8019
1 / 8 "1 / 8 "80,0001.5 "karbidi1 / 8 "SD-42€15.65
B
908-1250
1 / 8 "1 / 8 "80,0002"karbidi1 / 4 "SD-11€28.69
I
900-9018-30
2.5 "2.5 "80,00050mmkarbidi6"SD-41€14.12
J
800-8018-30
2.5 "-85,00038mmkarbidi3"SD-41€15.68
H
800-8019-30
3.00mm3"80,00050mmkarbidi6"SD-42€15.65
B
908-1250-60
3.00mm-80,00050mmkarbidi6"SD-11€28.60
G
900-9019-30
3.00mm3"80,00050mmkarbidi6"SD-42€14.07
A
808-1250-60
3.00mm-80,00050mmkarbidi6"SD-11€31.51
K
800-8016-30
3.00mm1.5 "80,00050mmkarbidi6"SK-42€15.65
B
908-7500
3 / 4 "3 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SD-7€81.34
A
808-7500
3 / 4 "3 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SD-7€81.83
D
868-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0006"HSS1 / 4 "SD-3L6€46.58
E
888-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SD-3A€43.37
B
908-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SD-3€30.56
C
968-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0006"HSS1 / 4 "SD-3L6€44.18
A
808-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SD-3€29.43
B
908-1875
3 / 16 "3 / 16 "75,0002"karbidi1 / 4 "SD-14€28.84
L
820-0008
3 / 16 "3 / 16 "75,0001.5 "karbidi1 / 8 "SD-53€31.15
A
808-1875
3 / 16 "3 / 16 "75,0002"karbidi1 / 4 "SD-14€31.21
J
800-8018
3 / 32 "3 / 32 "85,0001.5 "karbidi1 / 8 "SD-41€15.65
I
900-9018
3 / 32 "3 / 32 "85,0001.5 "karbidi1 / 8 "SD-41€14.07
B
908-1875-60
5.00mm-75,00050mmkarbidi6"SD-14€29.03
A
808-1875-60
5.00mm-75,00050mmkarbidi6"SD-14€31.12
M
820-0008-30
5.00mm12mm75,00050mmkarbidi6"SE-53€35.27
A
808-6250
5 / 8 "5 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SD-6€59.73
B
908-6250
5 / 8 "5 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SD-6€59.48
E
888-6250
5 / 8 "5 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SD-6A€109.50
B
908-3125
5 / 16 "5 / 16 "65,0002"HSS1 / 4 "SD-2€29.03
A
808-3125
5 / 16 "5 / 16 "65,0002"HSS1 / 4 "SD-2€31.17
N
888-2362
6.00mm-75,00050mmHSS6"SD-3MA€42.38
B
908-2362
6.00mm-75,00050mmkarbidi6"SD-1€28.46
A
808-2362
6.00mm-75,00050mmkarbidi6"SD-1€29.78
F
815-0007-30
6.00mm6"75,00050mmkarbidi6"SD-51€26.38
B
908-3125-60
8.00mm-65,00050mmHSS6"SD-2€28.94
A
808-3125-60
8.00mm-65,00050mmHSS6"SD-2€30.73
E
888-3125-60
8.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3MA€43.37
D
868-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3L6€46.42
O
968-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3L6€44.17
E
888-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3MA€43.37
A
808-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3€30.21
B
908-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3€30.03
E
888-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5MA€60.72
D
868-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5L6€62.51
B
908-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5€42.92
C
968-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5L6€59.59
A
808-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5€44.77
E
888-6250-60
16.00mm-40,00050mmHSS6"SD-6MA€109.50
A
808-6250-60
16.00mm-40,00050mmHSS6"SD-6€61.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?