ALLEGRO SAFETY Kanavasta kanavaan liittimet


Suodattaa
Väri: Hopea , Halkaisija: 26 " , Suorittaa loppuun: Sinkitty Sisältää: Nostettu huuli , Pituus: 10 " , Rakennusmateriaali: Pelti
TyyliMalliMitatPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A
9500-01
8 "x 10"8"€59.31
A
9550-01
8 "x 10"12 "€62.76
A
9600-01
16 "x 10"16 "€86.51
A
9650-01
20 "x 10"20 "€109.65
B
9700-26
26 "x 10"-€151.96
Tarjouspyyntö

Kanavasta kanavaan liittimet

Allegro-kanavasta kanavaan tarkoitettuja liittimiä käytetään ahtaissa puhaltimissa tai puhaltimissa positiiviseen ja negatiiviseen ilmanvaihtoon. Ne on valmistettu teollisesta galvanoidusta peltirakenteesta rakenteellisen jäykkyyden ja hapettumisen estämiseksi paljailla pinnoilla. Nämä liittimet on integroitu korotetulla huulilla kanavien pitämiseksi paikoillaan, ja niitä on saatavana 8, 12, 16, 20 ja 26 tuuman ulostulokoossa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?