TB WOODS A535 A5 muotoinen Flex-liitin, 35 kokoa, 11340 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DQU

TB WOODS A535 A5 Form Flex -liitin, 35 kokoa, 11340 lbs.-in. Vääntömomentti

Tuote: CE6DQU Malli: A535
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Kulmavirhe1 astetta
Kytkimen koko35
Mitat A6.63 "
Mitat F2 1 / 4 "
Mitat G0.55 "
Mitat H4.15 "
Free End Float +/-0.085 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min18 hv
Inertia kohdassa D Min.170.84 lbs.-sq ft.
Maks. Bore2.94", 3 3/4"
Max. Mitat @ 1200 RPM119 "
Max. Mitat @ 1500 RPM107 "
Max. Mitat @ 1800 RPM97 "
Max. Mitat @ 600 RPM168 "
Max. Mitat @ 750 RPM150 "
Max. Mitat @ 900 RPM137 "
Huippu O / L-momentti22680 lbs.-in.
Nimellinen momentti11340 lbs.-in.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BoreKytkimen kokoMitat AMax. Mitat @ 1200 RPMMax. Mitat @ 1500 RPMMax. Mitat @ 1800 RPMMax. Mitat @ 600 RPMMax. Mitat @ 750 RPMHinta
TB WOODS A505 A5 muotoinen Flex-liitin, 5 kokoa, 300 lbs.in. Vääntömomentti | CE6DQM A5050.88 ", 1.19"52.65 "62 "56 "51 "87 "78 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS A510 A5 muotoinen Flex-liitin, 10 kokoa, 800 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DQN A5101 1/4", 1.63"103.19 "76 "69 "62 "107 "96 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS A515 A5 muotoinen Flex-liitin, 15 kokoa, 1575 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DQP A5151 3/4", 1.38"153.65 "79 "71 "64 "111 "99 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS A520 A5 muotoinen Flex-liitin, 20 kokoa, 2200 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DQQ A5201.69 ", 2.13"204.08 "90 "81 "73 "126 "113 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS A525 A5 muotoinen Flex-liitin, 25 kokoa, 3800 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DQR A5252 ", 2.56"254.95 "97 "87 "79 "137 "122 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS A530 A5 muotoinen Flex-liitin, 30 kokoa, 6930 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DQT A5302.38 ", 2.88"305.63 "102 "94 "85 "147 "132 "€45.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS A535 A5 Form Flex -liitin, 35 kokoa, 11340 lbs.-in. Vääntömomentti