Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 9009078 Suodatin Pakosuodatin | AA6URY 15A761

TENNANT 9009078 Suodatin Pakokaasusuodatin

Varastossa
Tuote: AA6URY Malli: 9009078Ristiviite: 15A761

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Suodattimen tyyppiPakosuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 9009072 Suodatin Pakosuodatin | AA6URX 15A760 9009072€32.46
TENNANT 9007743 -suodattimen pakoputkisuodatin - 6 kpl pakkaus AA6UTB 15A765 9007743€12.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 9009078 Suodatin Pakokaasusuodatin
€74.52 / yksikkö