TB WOODS A5 muotoiset Flex-liittimet


Suodattaa
Kulmavirhe: 1 astetta , Max. Kulmavirhe: 1 astetta / levypakkaus , Tuotetyyppi: A5
TyyliMalliMaks. BoreKytkimen kokoMitat AMax. Mitat @ 1200 RPMMax. Mitat @ 1500 RPMMax. Mitat @ 1800 RPMMax. Mitat @ 600 RPMMax. Mitat @ 750 RPM
A
A505
0.88 ", 1.19"52.65 "62 "56 "51 "87 "78 "
Tarjouspyyntö
A
A510
1 1/4", 1.63"103.19 "76 "69 "62 "107 "96 "
Tarjouspyyntö
A
A515
1 3/4", 1.38"153.65 "79 "71 "64 "111 "99 "
Tarjouspyyntö
A
A520
1.69 ", 2.13"204.08 "90 "81 "73 "126 "113 "
Tarjouspyyntö
A
A525
2 ", 2.56"254.95 "97 "87 "79 "137 "122 "
Tarjouspyyntö
A
A530
2.38 ", 2.88"305.63 "102 "94 "85 "147 "132 "
Tarjouspyyntö
A
A535
2.94", 3 3/4"356.63 "119 "107 "97 "168 "150 "
Tarjouspyyntö

A5 muotoiset Flex-liittimet

TB Woodin A5 Form-Flex -liittimet on suunniteltu vääntömomentin välittämiseen samalla kun kompensoidaan kahden liitetyn akselin aksiaalista, kulma- ja yhdensuuntaista suuntausta. Nämä helposti asennettavat kytkimet suojaavat laitteita iskuilta, tärinältä ja vääriltä kohdilta, ja niitä käytetään laajalti tuulettimen käyttölaitteissa. Näillä metallikytkimillä on nolla takaisinta ja suuri vääntöjäykkyys ja ne ovat ihanteellisia tulostussovelluksiin ja paikannusjärjestelmiin. Tuotemerkin A5-sarjan joustavia kytkimiä on saatavana 0.48, 1.27, 3.49, 6.03 ja 18 hv nopeudella 100 r / min. Valitse laajasta valikoimasta TB Woodin joustavia liittimiä 5, 10, 20, 25 ja 35 koossa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?