TB WOODS A515 A5 muotoinen Flex-liitin, 15 kokoa, 1575 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DQP

TB WOODS A515 A5 Form Flex -liitin, 15 kokoa, 1575 lbs.-in. Vääntömomentti

Tuote: CE6DQP Malli: A515
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Kulmavirhe1 astetta
Kytkimen koko15
Mitat A3.65 "
Mitat F1.13 "
Mitat G0.32 "
Mitat H2"
Free End Float +/-0.042 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min2.5 hv
Inertia kohdassa D Min.9.36 lbs.-sq ft.
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta / levypakkaus
Maks. Bore1 3/4", 1.38"
Max. Mitat @ 1200 RPM79 "
Max. Mitat @ 1500 RPM71 "
Max. Mitat @ 1800 RPM64 "
Max. Mitat @ 600 RPM111 "
Max. Mitat @ 750 RPM99 "
Max. Mitat @ 900 RPM91 "
Max. Lähtömomentti3150 paunaa
Huippu O / L-momentti3150 lbs.-in.
TuotetyyppiA5
Nimellinen momentti1575 lbs.-in.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BoreKytkimen kokoMitat AMax. Mitat @ 1200 RPMMax. Mitat @ 1500 RPMMax. Mitat @ 1800 RPMMax. Mitat @ 600 RPMMax. Mitat @ 750 RPMHinta
TB WOODS A505 A5 muotoinen Flex-liitin, 5 kokoa, 300 lbs.in. Vääntömomentti | CE6DQM A5050.88 ", 1.19"52.65 "62 "56 "51 "87 "78 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS A510 A5 muotoinen Flex-liitin, 10 kokoa, 800 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DQN A5101 1/4", 1.63"103.19 "76 "69 "62 "107 "96 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS A520 A5 muotoinen Flex-liitin, 20 kokoa, 2200 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DQQ A5201.69 ", 2.13"204.08 "90 "81 "73 "126 "113 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS A525 A5 muotoinen Flex-liitin, 25 kokoa, 3800 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DQR A5252 ", 2.56"254.95 "97 "87 "79 "137 "122 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS A530 A5 muotoinen Flex-liitin, 30 kokoa, 6930 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DQT A5302.38 ", 2.88"305.63 "102 "94 "85 "147 "132 "€45.32
Tarjouspyyntö
TB WOODS A535 A5 muotoinen Flex-liitin, 35 kokoa, 11340 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DQU A5352.94", 3 3/4"356.63 "119 "107 "97 "168 "150 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS A515 A5 Form Flex -liitin, 15 kokoa, 1575 lbs.-in. Vääntömomentti