Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 796.1XRL-1 elektroninen mikrometri 1 tuuman räikkä | AC4GTY 2ZTX6 / 01116

STARRETT 796.1XRL-1 elektroninen mikrometri, 1 tuuman räikkä

Varastossa
Tuote: AC4GTY Malli: 796.1XRL-1Ristiviite: 2ZTX6 / 01116

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€402.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ulkomikrometri
alasinTasainen
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiVipu
alue0 - 1"/0 - 25 mm
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisormustinHinta
STARRETT 796.1XFL-1 elektroninen mikrometri 1 tuuman Ip67-kitka | AC4GTU 2ZTX2 / 01104 796.1XFL-1Kitka-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 796.1XRL-1 elektroninen mikrometri, 1 tuuman räikkä
€402.83 / yksikkö