käytät
Rumpurumpuja käytetään elintarvike- ja kemianteollisuudessa, kosmetiikka- ja farmaseuttisessa elintarvike- ja kemianteollisuudessa teräs-, muovi- tai kuiturummun pyörittämiseen kulman yli rummun sisällön, kuten rakeiden, jauheiden, paksujen nesteiden, karkeiden pellettien tai märkien jyvien, voimakkaaseen sekoittamiseen. .
Ominaisuudet
- Morse-rumpurumpuissa sekoitetaan voimakkaasti kulmasta kulman yli ainesosia, kuten jauheita, paksuja nesteitä, rakeita, karkeita pellettejä tai märkiä jyviä.
- Nämä rumpurummut muodostavat homogenoidut, kerrostuneet kerrokset ja estävät sedimentin muodostumisen rummun pohjalle.
- Morse-rumpurummut on suunniteltu teräs-, muovi- tai kuiturumpujen rumpuun 14 rpm:n nopeudella (kiinteänopeuksisille malleille) ja niiden nopeudet vaihtelevat välillä 2-20 rpm (vaihtelevan nopeuden malleissa).
- Nämä rumpukuivaimet varmistavat käyttäjän turvallisuuden vähentämällä työntekijöiden altistumista vaarallisille komponenteille ja minimoimalla kontaminaatioriskin.
- Morse-rumpurumpujen virtalähteenä on räjähdyssuojattu, 1 HP:n yksivaiheinen sähkömoottori, joka toimii 230 / 400 V, 50 Hz:llä. Ne on luokiteltu luokan I ryhmään D ja luokan II ryhmiin F & G turvallisuuden lisäämiseksi.
- He vaativat nosturin ja morsen koukun alla oleva rumpunostin pystyasennossa olevan rummun lataamiseen ja se on varustettu verkkohihnalla, kahdella yläkiinnittimellä ja rummun ympärillä olevalla räiällä rummun kiinnittämiseksi pidikkeeseen.
- Morserumpurumpuilla voidaan kallistaa sekoitettuja ainesosia, jotka painavat jopa 800 lb ja 400 lb täyteen rumpuun ja puoleen rumpuun.
Toimintamekanismi
Rumpurullat tarjoavat suuremman tärinän liikkeen kuin pelkkä rummun pyörittäminen. Ne helpottavat sisällön vapaata liikkumista rummun päästä toiseen sekoittamisen aikana. Toisin kuin rumpurullat, rumpukuivaimet ovat suuria, kiinteitä koneita. Näitä rumpurumpuja on kahta eri tyyliä, mikä varmistaa sisällön perusteellisen sekoittumisen, jotta arvokkaat ainesosat saadaan takaisin rummun suspensioon. Kallista-kuormitettavissa rumpurumpuissa on kulma yli kulman kaatuminen, joka saadaan aikaan ergonomisella rummun pyörittämistä varten tarkoitetulla tehonostimella, kun taas päästä päähän sijoitetut rumpujuomat pitävät rumpua keskellä ja pyörittävät rumpua pään yli.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka saada virtaa Morse 309-E3-50 -yleisrumpurumpuihin?
Morse 309-E3-50 -yleisrumpurumpu saa voimansa räjähdyssuojatusta 1 HP:n yksivaiheisesta sähkömoottorista, joka toimii 230 / 400 V, 50 Hz:llä. Se on luokiteltu luokan I ryhmään D ja luokan II ryhmiin F & G turvallisuuden lisäämiseksi.
Mitä puolitäysi kapasiteetin luokitus tarkoittaa Morse-rumpurumpussa?
Rummun käsittelijän puolitäysi luokitus tarkoittaa kykyä kallistaa epätasapainoinen, pohjaraskas rumpu. Esimerkiksi Morse Hydra-Lift Drum Karrierin kapasiteetti on 800 lb (363 kg) täydellä tynnyrillä, mutta se laskee 500 naulaan (227 kg) puolitäyteen tynnyriin.
Mitä muita Morse Drum Tumbler -versioita on saatavana Raptor Supplies?
Raptor Supplies tarjoaa 309-sarjan yleiskäyttöiset rumpujuomat, 310-sarjan kallistettavat rumpujuomat ja 311 Series Kallistavat rumpukuitu-, teräs- tai muovitynnyrit, joiden korkeus vaihtelee 29-37 tuumaa ja halkaisija 18-23.5 tuumaa.
Mitä turvatoimia noudatamme rummun käsittelyssä?
Raskaat rummut on siirrettävä asianmukaisilla rumpuvälineillä, jotka on erityisesti suunniteltu niiden käsittelyyn, jotta vältetään vakavat loukkaantumiset, rummun vauriot ja arvokkaan sisällön hävikki tai ympäristön saastuminen. Kaikkien rumpuja käsittelevien käyttäjien on oltava koulutettuja käyttämään rumpulaitteita.
Mitä eroa on Morse-rumpurullalla ja morse-rumpurummulla?
Rumpurumpuja käytetään rummun sisällön, yleensä viskoosien tai helposti laskeutuvien nesteiden, karkeiden pellettien, märkien jyvien tai jauheen, voimakkaasti sekoittamiseen. Näissä yksiköissä on raskaat kiinteät jalat, ja siksi rumpuja on liikuteltava sekoittamista varten. Rumpurullat sen sijaan ovat kevyitä ja sekoittavat sisällön turvallisemmin pitämällä rummut paikoillaan ja kääntämällä niitä teloilla. Nämä rumpurullat ovat helposti liikuteltavia ja ne voidaan kuljettaa tarkkaan sekoituspaikkaan.
Mitä lisävarusteita on saatavilla Morse 309-E3-50 -yleisrumpurumpuihin?
Seuraavat lisävarusteet ovat yhteensopivia Morse 309-E3-50 yleisrumpurumpujen kanssa:
- Morse CP-309-E3-400-50: Näitä räjähdyssuojattuja ohjausrasiaa käytetään Morse 309-E3-50 -yleisrumpurumpujen kanssa estämään syttymisen tai räjähdyksen aiheuttamat vauriot.
- Morse 92 -sarjan koukun alla olevat piippunostimet: Nämä rumpunostimet on suunniteltu nostamaan ja kuljettamaan muovi-, pahvi-, kuitu- ja reunusteräsrumpuja. Niissä on itsesäätyvä, pihdimäinen toiminta automaattista tarttumista varten, kun 30 gallonan tynnyrit asetetaan 55 gallonan nostimiin tai 55 gallonan tynnyrit 85 gallonan nostimiin. Ohuen profiilin tarttujat mahdollistavat rummun laskemisen pelastus- tai ylipakkausrummuksi.
Mitä turvavinkkejä rummun käsittelyyn suositellaan käyttäjille, kun he käyttävät Morse-rumpurumpuja?
Seuraavia turvallisuusvinkkejä suositellaan rumpurumpujen käsittelyyn:
- Raskaita rumpuja tulee käsitellä asianmukaisilla käsittelyvälineillä. Käytä alla koukkurumpunostimia, rumputrukkeja tai trukkien lisälaitteita, jotka on suunniteltu erityisesti rummun käsittelyyn.
- Täysi 55 gallonan rumpu painaa yli 2000 lb. Siirrettäessä rummun sisältö voi siirtyä sisällä, mikä tekee tynnyristä vaikeasti käsiteltävän/hallittavan tai jopa vaarallisen. Rummunostimet tulee valita kuormankäsittelykapasiteetin mukaan.
- Olosuhteet, kuten epätasaiset tai liukkaat lattiat ja ahtaat tilat, voivat aiheuttaa suurempia riskejä. Tällaisissa tilanteissa muovista tai kuidusta valmistettuja tynnyreitä tulee käsitellä erittäin huolellisesti.
- Rummun siirtäminen haarukkatrukilla tulee tehdä varoen. Trukin terät voivat helposti tunkeutua rummun läpi ja aiheuttaa arvokkaan/vaarallisen sisällön roiskumista.
- Rumpurullat toimitetaan ilman kytkintä, johtoa tai pistoketta. Asiakkaiden tulee asentaa ne sähköasentajan toimesta paikallisten määräysten ja työvaatimusten mukaisesti.
- Yksiköt tulee pitää poissa alueelta, jolla on vilkasta kävelyä, jotta estetään tunkeutuminen tai loukkaantuminen, kun virta on päällä.
- Tynnyrit tulee ladata ja poistaa rummun telasta varmistamalla tukeva alusta ja tukeva ote.
- On suositeltavaa käyttää turvakenkiä, työkäsineitä, suojakypäriä ja muita henkilösuojavarusteita rumpurullaa käytettäessä.
- Sen tyynyn laakerit ja käyttöketjut tulee voidella monipalveluvoiteluaineella 6-12 kuukauden välein tavallisessa ympäristössä tai kuukausittain likaisissa olosuhteissa.