RIDGID Voimansiirron kierteityskone


RIDGID-moottorikäyttöiset kierteityskoneet on suunniteltu luomaan kierrepäitä putkien ja liitososien yhdistämiseksi eri sovelluksissa. Näihin koneisiin voidaan asentaa erilaisia ​​putkimateriaaleja, kuten mustia, galvanoituja ja muovipinnoitettuja putkia, ruostumatonta terästä, IMC:tä, paksuseinäisiä putkia ja tankoja.

Suodattaa
HP: 1/2 , Hz: 25 ja 60 , vaihe: 1 , Peruutus: Ei , Jännite: 115
TyyliMalliAmpeeriaKokoEi kuormitusta RPMKokonaispituuskokonaisleveysKytkimen tyyppiHinta (ei alv)
A
41935
13Putki 1/8 "- 2", sauva 1/4 "- 1"3228.25 "6.5 "Kaksinkertainen heitto käännettävä€2,508.69
B
41855
15Putki 1/8 "- 2", sauva 1/4 "- 2"3819 "15.5 "Eteen / pois / taaksepäin -kytkin ja kiinteä päälle / pois-jalkakytkin€5,066.04

Ominaisuudet

  • Niissä on universaali, yksivaiheinen, 1/2 hv:n moottori, jonka karan maksiminopeus on 38 rpm, joten voit valmistaa vaivattomasti kierteitä 1/8-2 tuuman putkikokoissa.
  • Näitä kannettavia / kädessä pidettäviä putken kierrekoneita käytetään putkien päiden kierteittämiseen, jotta ne voidaan helposti kytkeä kaasulinjoihin, sprinklerijärjestelmiin sekä viemäri- ja vesilinjoihin työmaalla.
  • Näissä moottorikäyttöisissä koneissa on kaksoisheittokytkin, joka katkaisee sekä oikean- että vasemmanpuoleisen kierteen sekunneissa.
  • 300-sarjan kierteityskoneet, kuten 41855, niissä on sisäänrakennettu on/off-jalkakytkin käyttäjän mukavuuden vuoksi ja pikaistukka, joka tarjoaa luotettavaa tehoa helppoon kierteitykseen ja rullauritussovelluksiin.
  • Nämä johtotyökalut on varustettu eteenpäin/pois/taakse-kytkimellä putken pujottamista varten haluttuun suuntaan.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL
  • NRTLC

Usein kysytyt kysymykset

Mitä RIDGID 300 -sarjan täydellinen sarja sisältää?

300-sarjan kierteityskoneet sisältävät voimansiirtokoneen, jalustan alustalla, vaunun vivulla, kalvimen, leikkurin, meistinpään, 1/2 - 2 tuuman metalliseosmuotit ja voitelulaitteen, jossa on 1 gallona korkealuokkaista leikkausöljyä.

Mikä on telineen tarkoitus?

Telineessä on alusta, joka tarjoaa maksimaalisen vakauden laitteelle, kun sitä pidetään sen päällä.

Mistä nämä voimakäyttöiset kierteityskoneet on tehty?

RIDGID-moottorikäyttökoneet tarjoavat lujan valetun alumiinikotelon kestävyyden, kevyen ja helpon siirrettävyyden takaamiseksi erilaisten putkien ja tankojen kierteitystyöhön.

Mikä on öljyttäjän tarkoitus?

Öljylaite ylläpitää öljytasoa näissä voimansiirtokoneissa ylivoimaisen tehokkuuden ja pidennetyn käyttöiän saavuttamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?