STARRETT Elektroniset mikrometrit


Starrett elektroniset mikrometrit ovat tarkkuusmittauslaitteita, joita käytetään valmistuksessa, suunnittelussa ja laadunvalvonnassa. Ne tarjoavat tarkat paksuuden, halkaisijan ja syvyyden mittaukset. Nämä mikrometrit on varustettu elektronisilla lukemilla, jotka mahdollistavat nopeat ja tarkat digitaaliset mittaukset ja eliminoivat perinteisiin mekaanisiin mikrometreihin liittyvät inhimilliset virheet. Ne tarjoavat tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja luotettavuutta mittamittaustehtävissä, mikä parantaa yleistä tuottavuutta ja tuotteiden laatua....Lue lisää

Suodattaa
Alasin: Tasainen , Kalibrointitodistus: Ei , Alue: 0 - 1"/0 - 25 mm , Resoluutio: 0.00005 "/ 0.001 mm , SPC-lähtö: Ei , Kara: Tasainen
TyyliMallisormustinHinta (ei alv)
A
796.1XFL-1
Kitka-
Tarjouspyyntö
B
796.1XRL-1
Räikkä€402.83

Elektroniset mikrometrit

Starrettin elektroniset mikrometrit on suunniteltu komponenttien tarkkaan mittaamiseen laboratorioissa, metalliteollisuudessa, autoteollisuudessa ja tuotantolaitoksissa. Niissä on suuri, helppolukuinen LCD-digitaalinen luku ja tasapainotettu kehys tarkkojen mittausten takaamiseksi. Tietyissä malleissa on yksiosainen kitkasormustin tasaisen kosketuspaineen mahdollistamiseksi samalla kun käyttö yhdellä kädellä ja rengastyyppinen pyälletty lukkomutteri varmistaa varman ja nopean lukituksen. Niissä on IP67-suojaus, joka estää veden, pölyn, jäähdytysnesteiden ja lian vauriot konepajaympäristöissä. Valitse laajasta valikoimasta näitä elektronisia mikrometrejä, jotka ovat saatavilla räikkä- ja kitkasormusteina.

Ominaisuudet

  • Näissä mikrometreissä on suuri LCD-digitaalinen näyttö, joka helpottaa mittausten lukemista.
  • Niissä on heijastamaton satiinikromiviimeistely sormusteessa ja hihassa, mikä parantaa näkyvyyttä mittausten aikana.
  • Näissä mikrometreissä on tasapainoinen ja kartiomainen runko, mikä varmistaa ergonomisen ja mukavan käytön sovelluksissa.
  • Ne on varustettu erittäin kovalla ja vakaalla yksiosaisella karalla, joka varmistaa kestävyyden ja mittaustarkkuuden.
  • Näissä laitteissa on mikropäällysteiset kovametallimittauspinnat, jotka tarjoavat suuren tarkkuuden mittamittaustehtävissä.
  • Niissä on kätevä mittauksen pitopainike, jonka avulla käyttäjät voivat pysäyttää lukeman tallennuksen helpottamiseksi.
  • Nämä Starrettin elektroniset mikrometrit voivat säilyttää todellisen nollalukeman ja palauttaa sen, mikä varmistaa mittausten tarkkuuden ja johdonmukaisuuden.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Starrettin elektronisten mikrometrien resoluutio ja tarkkuus?

Nämä mikrometrit tarjoavat 00005 tuuman resoluution ja suuren tarkkuuden +/-.0001 tuuman sisällä, mikä takaa tarkat ja luotettavat mittaukset.

Kuinka Starrettin elektroniset mikrometrit säilyttävät todellisen nollalukeman ja palaavat siihen?

Starrettin elektroniset mikrometrit on suunniteltu säilyttämään ja palauttamaan todellisen nollalukeman, mikä varmistaa mittausten tarkkuuden ja johdonmukaisuuden.

Voinko vaihtaa tuuman ja millimetrin mittojen välillä Starrettin elektronisissa mikrometreissä?

Kyllä, näiden mikrometrien englanninkieliset versiot tarjoavat tuuman/millimetrin muunnoksen, mikä tarjoaa joustavuutta eri mittayksiköille.

Onko näissä Starrettin elektronisissa mikrometreissä automaattinen virrankatkaisutoiminto?

Kyllä, niissä on automaattinen virrankatkaisutoiminto, joka aktivoituu 20 minuutin käyttämättömyyden jälkeen, mikä säästää akun käyttöikää.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?