CONDOR PU-pinnoitetut valkoiset käsineet, kämmensuoja


Suodattaa
ANSI / ISEA-hankaustaso: 4 , Pinnoitteen peitto: Palmu , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: polyuretaani , Väri: Valkoinen , Mansetti: Neuloa ranne , Mittari: 13 , vuorauksen materiaali: Nylon , Peukalon tyyli: siipi
TyyliMalliKokoPkg. MääräHinta (ei alv)
A
2UUF8
2XL2€3.02
A
2UUF6
L2€3.02
A
2UUF5
M2€3.02
A
2UUF4
S2€3.02
A
2UUF7
XL2€3.02

PU-pinnoitetut valkoiset käsineet, kämmensuoja

Condor 2UU -sarjan valkoiset käsineet ovat hyödyllisiä elektroniikka- ja elintarvike- ja juomateollisuudessa. Valkoinen väri antaa työntekijöille mahdollisuuden nähdä, kun käsineet likaantuvat, ja hävittää ne, jos he likaantuvat.

Ominaisuudet

  • Condor 2UU Series white coated gloves are breathable and keep the hands cool during long working hours.
  • They have polyurethane coating for oil resistance.
  • These CE-certified gloves have seamless knit nylon construction for a comfortable fit.
  • They have an ANSI / ISEA level 3 abrasion rating, which allows them to handle light and medium cuts without failure.
  • These general-purpose gloves offer a smooth texture on the palms that allows users to easily pick up both small and large objects.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?