A Kaapelin pituus: 0.3 m , Tapauksen aineisto: Polybutyleenitereftalaatti , Nykyinen kulutus: 15 mA , Nykyinen arvonta: 15 mA , Kiinnitystyyppi: Ruuvataan ylhäältä , Kotelon materiaali: PBT , IP-luokitus: IP67 , Kuormitusvastus 10 V:lla Max.: 250 ohmia , Kuormitusvastus 30 V:lla Max.: 1250 ohmia , Max. Lataa määritetyllä pituudella: X- ja Y-akseli 50mm/150 N , Max. Lähtösignaali: 4.5V DC- , Max. Varastointilämpötila: 85 astetta C , Min. Kuormituskestävyys: 20000 ohmia , Min. Lähtösignaali: 0.5V DC- , Min. Varastointilämpötila: -40 astetta C , Asennustyyppi: ruuvattu ylhäältä , Tuotoksen määrä: 1 , Käyttökulma: -20 astetta +20 asteeseen. , Lähtö: 1 , Lähtösignaali: Analoginen , Lähtösignaalin maks.: 20 mA , Lähtösignaalin min.: 4 mA , Napaisuuden vaihtosuojaus: Kyllä , Käyttötyyppi: yksiakselinen