SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line katkaisija, 600A, 600VAC, 3-vaihe | CE6HGA

SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line katkaisija, 600A, 600VAC, 3-vaihe

Varastossa
Tuote: CE6HGA Malli: LJA36600U33X

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,843.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria600
KehystyyppiLJA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.622
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)28.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliönmuotoinen D LJA36600U33X valettu katkaisija suojaa oikosulkuja ja ylikuormituksia vastaan
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisumekanismin, joka varmistaa välittömän ja viivästetyn virranrajoitussuojan
    • Mukana johto- ja kuormapuolen korvakkeet, joihin mahtuu langat (kupari / alumiini), joiden koko on 500 kcmil ja 3 AWG
    • Tarjoaa 100 kA: n katkaisuarvot 240 VAC: lla, 65 kA 480 VAC: lla ja 25 kA 600 VAC: lla
    • UL-luettelossa ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LJA36400U31X PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 600VAC | CE6HFP LJA36400U31X400€8,905.18
SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3, I-Line Mount | CE6HFY LJA36250U31X250€8,905.18
SQUARE D LJA36400U44X PowerPact L I-Line katkaisija, 3 napaa, 400A, 600VAC | CE6HFZ LJA36400U44X400€11,041.23
SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L I-Line katkaisija, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB LJA36600U44X600€14,382.19
SQUARE D LJA36400CU33X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X400€7,405.73
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD LJA36400CU31X400€11,347.83
SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGE LJA36400CU44X400-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line katkaisija, 600A, 600VAC, 3-vaihe
€11,843.92 / yksikkö