Hydraulinen varaaja

Suodattaa

PARKER -

AD -sarjan kalvoakut

Parker AD -sarjan kalvoakkuja käytetään vaimentamaan hydraulisia iskuja, varastoimaan energiaa paineen alaisena ja vaimentamaan pumpun sykkeen ja virtauksen vaihtelut. Ne kestävät enintään 250 baarin paineen. Näissä akuissa on hitsattu rakenne, joka kestää erinomaisesti ympäristön saastumista ja toimivat tehokkaasti veden ja voiteluaineiden kanssa. Valitse useista kalvoakkuista, saatavana halkaisijaltaan 2.520, 2.950, 4.760, 3.620 ja 4.060 tuumaa.

TyyliMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtausHinta (ei alv)
AAD007B25T9A12.52 "4.37 "11 gpm€434.42
AAD016B25T9A12.95 "4.72 "11 gpm€476.54
AAD032B21T9A13.62 "5.35 "26 GPM€512.31
AAD050B21T9A14.06 "5.87 "26 GPM€600.69
AAD075B25T9A14.76 "6.54 "26 GPM€688.13
PARKER -

Mäntäakut

Parkerin hydraulimäntäakut soveltuvat parhaiten hydraulinesteiden vuotojen säätelyyn ja kompensointiin rakennus- tai ilmanostureissa ja hydraulipuristimissa. Näissä mäntätyyppisissä akuissa on väsymistestattu rakenne ja Viton O-rengas männän tiivisteet vuotamattomaan toimintaan. Lisäksi ne on varustettu huollettavilla kierteitetyillä päillä, mikä vähentää asennus- ja huoltopalveluiden seisokkeja ja helpottaa asennusta ja missä tahansa asennossa.

TyyliMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtausHinta (ei alv)
AACP05AA050E1KTC2.38 "13.4 "100 GPM€519.34
AACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "100 GPM€568.34
AA3N0058D1KG3.56 "14.34 "220 GPM€971.36
AA3N0116D1KG3.56 "22.56 "220 GPM€1,175.67
AA4N0116D1KG4.75 "16.19 "397 GPM€1,746.50
AA4N0231D1KG4.75 "25.19 "397 GPM€1,916.17
AA4N0347D1KG4.75 "34.31 "397 GPM€2,045.09
AA6N0231D1KG6.88 "17.38 "818 GPM€2,983.39
AA6N0578D1KG6.88 "30.63 "818 GPM€3,815.60
AA6N1155D1KG6.88 "52.63 "818 GPM€4,422.86
AA6N2310D1KG6.88 "96.63 "818 GPM€6,250.70
Tarjouspyyntö
ENERPAC -

ACL-sarjan esiladatut akut

TyyliMalliMitat AMitat BMitat CMitat DMitat GMax. Nimellisöljyn määräKäyttökelpoinen öljykapasiteetti 5000 psi:lläHinta (ei alv)
AACL21A4.14 "1.46 "0.71 "1.69 "SAE # 40.9 ov. sisään.0.53 ov. sisään.€914.73
BACL201A5.39 "2.72 "1.14 "3.33 "SAE # 67.7 ov. sisään.4.51 ov. sisään.€925.80
TyyliMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtausHinta (ei alv)
ABA002B3T01A1G4.5 "11.13 "40 GPM€1,293.60
ABA01B3T01A1G6.75 "17 "150 GPM€1,679.90
ABA02B3T01A1G9.06 "21.38 "220 GPM€2,565.69
ABA05B3T01A1G9.06 "33.38 "220 GPM€3,319.76
ABA10B3T01A1G9.06 "54.38 "220 GPM€4,734.74
ENERPAC -

Kalvoakku ja ohjausyksikkö, esiladattu

MallieräHinta (ei alv)
ACBS22ACV4LMZ€2,507.16
ENERPAC -

Hydraulinen akku 7.7 tuumaa tuumaa 5000 psi

MallieräHinta (ei alv)
ACBS202AAE6TGY€2,324.12

Hydraulinen varaaja

Hydraulisia akkuja käytetään ylläpitämään painetta, rungon jousituksia, varastoimaan ja keräämään energiaa sekä vaimentamaan tärinää, iskuja ja sykkeitä. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman hydraulisia akkuja eri merkeiltä Enerpac ja Parker. Näissä akuissa on teräs- / seosteräksestä valmistettu rakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden, ja niiden virtausnopeus vaihtelee välillä 11-818 gpm. Parkerin AD -sarjan kalvoakkuissa on hydriinirakenne ja hitsattu rakenne, joka kestää hyvin ympäristön saastumista ja erinomaisen öljynkestävyyden. Nämä AD -sarjan kalvoakut mahdollistavat pystysuoran asennuksen ja helpon asennuksen, ja ne kestävät jopa 176 asteen lämpötiloja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?