SQUARE D LJA36400U31X PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 600VAC | CE6HFP

SQUARE D LJA36400U31X PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 600VAC

Varastossa
Tuote: CE6HFP Malli: LJA36400U31X

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,905.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiLJA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6995
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)28.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LJA36400U31X -katkaisija on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä oikosulku- ja ylikuormitustilanteissa
    • Varustettu kuorman ja johdon puoleisilla korvakkeilla, joihin mahtuu langat (kupari / alumiini), joiden koko on 500 kcmil ja 1 AWG
    • Tarjoaa keskeytysluokan 100 kA 240 VAC: lla, 65 kA 480 VAC: lla ja 25 kA 600 VAC: lla
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun, joka varmistaa hetkellisen ja viivästetyn virranrajoitussuojan
    • Noudattaa UL-, CCC-, IEC- ja CSA-standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3, I-Line Mount | CE6HFY LJA36250U31X250€8,905.18
SQUARE D LJA36400U44X PowerPact L I-Line katkaisija, 3 napaa, 400A, 600VAC | CE6HFZ LJA36400U44X400€11,041.23
SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line katkaisija, 600A, 600VAC, 3-vaihe | CE6HGA LJA36600U33X600€11,843.92
SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L I-Line katkaisija, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB LJA36600U44X600€14,382.19
SQUARE D LJA36400CU33X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X400€7,405.73
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD LJA36400CU31X400€11,347.83
SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGE LJA36400CU44X400-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LJA36400U31X PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 600VAC
€8,905.18 / yksikkö