SQUARE D LJA36400U44X PowerPact L I-Line katkaisija, 3 napaa, 400A, 600VAC | CE6HFZ

SQUARE D LJA36400U44X PowerPact L I-Line katkaisija, 3 napaa, 400A, 600VAC

Tuote: CE6HFZ Malli: LJA36400U44X
€10,939.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiLJA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LJA36400U44X -katkaisija on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä oikosulku- ja ylikuormitustilanteissa
    • Tarjoaa 100 kA: n katkaisuarvot 240 VAC: lla, 65 kA 480 VAC: lla ja 25 kA 600 VAC: lla
    • Lämpömagneettinen laukaisu varmistaa hetkellisen ja viivästyneen virranrajoitussuojan
    • Mukana johto- ja kuormapuolen korvakkeet, joihin mahtuu langat (kupari / alumiini), joiden koko on 500 kcmil ja 3 AWG
    • Täyttää UL-, CCC-, IEC- ja CSA-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LJA36400U31X PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 600VAC | CE6HFP LJA36400U31X400€9,175.45
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3, I-Line Mount | CE6HFY LJA36250U31X250€8,917.29
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line katkaisija, 600A, 600VAC, 3-vaihe | CE6HGA LJA36600U33X600€11,900.41
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L I-Line katkaisija, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB LJA36600U44X600€14,299.31
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJA36400CU33X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X400€7,405.73
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD LJA36400CU31X400€10,164.27
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGE LJA36400CU44X400€13,424.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LJA36400U44X PowerPact L I-Line katkaisija, 3 napaa, 400A, 600VAC
€10,939.73 / yksikkö