80/20 15-sarjan yksivartiset verkkopitimet


Suodattaa
Väri: Poista valinta , Suorittaa loppuun: anodize , Käsitellä asiaa: Hiottu
TyyliMalliLuokkaMateriaaliHinta (ei alv)
A
2436
6105-T5Alumiini€12.48
B
2435
6105-T5Alumiini€23.26

15-sarjan yksivartiset verkkopitimet

80/20 15 -sarjan yksivartiset verkkokiinnikkeet ovat ihanteellisia pitämään verkkopaneeleja tai seulat paikoillaan teräsverkkopaneelin tyypin ja paksuuden perusteella. Niitä käytetään teollisuusympäristöissä, toimistotiloissa tai tee-se-itse-projekteissa. Näissä verkkokiinnittimissä on alumiinirakenne, jossa on anodisoitu pinta, joka parantaa naarmuuntumista, kulumista ja korroosiota vastaan. Niihin sisältyy jyrsintä, jonka tuloksena saadaan tarkat ja tarkat pitimet mitat. Näissä pidikkeissä on yksivarsirakenne, joka mahdollistaa verkkopaneelien tai seulojen helpon kiinnittämisen ja säätämisen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?