SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD

SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P

Varastossa
Tuote: CE6HGD Malli: LJA36400CU31X

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,347.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiLJA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4375
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)80.52
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LJA36400CU31X -valettu kotelovirtakatkaisin on suunniteltu suojaamaan oikosululta ja ylikuormitukselta
    • I-Line-tyyppinen laajennus asennuksen helpottamiseksi, ihanteellinen päinvastaisessa syötössä
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisumekanismin, joka varmistaa aikaviiveen ja hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Varustettu linjan ja kuorman sivukengillä, joihin mahtuu langat (kupari / alumiini), joiden koko vaihtelee välillä 500 kcmil ja 2 AWG
    • Tarjoaa 100 kA: n katkaisuarvon 240 VAC: lla, 65 kA: n 480 VAC: lla ja 25 kA: n jännitteellä 600 VAC: lla
    • RoHS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LJA36400U31X PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 600VAC | CE6HFP LJA36400U31X400€8,905.18
SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3, I-Line Mount | CE6HFY LJA36250U31X250€8,905.18
SQUARE D LJA36400U44X PowerPact L I-Line katkaisija, 3 napaa, 400A, 600VAC | CE6HFZ LJA36400U44X400€11,041.23
SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line katkaisija, 600A, 600VAC, 3-vaihe | CE6HGA LJA36600U33X600€11,843.92
SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L I-Line katkaisija, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB LJA36600U44X600€14,382.19
SQUARE D LJA36400CU33X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X400€7,405.73
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGE LJA36400CU44X400-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P
€11,347.83 / yksikkö