SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3, I-Line Mount | CE6HFY

SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3, I-Line Mount

Varastossa
Tuote: CE6HFY Malli: LJA36250U31X

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,905.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria250
KehystyyppiLJA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)27.31
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliönmuotoinen D LJA36250U31X valettu katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan ylikuormitusta ja oikosulkuja vastaan
    • Mukana MicroLogic-laukaisuyksikkö, joka tarjoaa pitkän, lyhyen ja välittömän suojan ennalta määritetyn laukaisutason yli
    • Ainutlaatuinen MicroLogic 3.3 -prosessori, jossa on todellinen RMS-anturi ja lämpökuvaus syötetyn jännitteen hajaantuneen tehon mittaamiseen ja valvontaan vaurioiden estämiseksi
    • Ainutlaatuinen I-Line-kiinnitys korvakuormaliitännällä tarjoaa helpon ja nopean asennuksen
    • Mahtuu kupari- ja alumiinilangoille, joiden koko vaihtelee 600 kcmil - 2 AWG ja 500 kcmil - 2 AWG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LJA36400U31X PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 600VAC | CE6HFP LJA36400U31X400€8,905.18
SQUARE D LJA36400U44X PowerPact L I-Line katkaisija, 3 napaa, 400A, 600VAC | CE6HFZ LJA36400U44X400€11,041.23
SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line katkaisija, 600A, 600VAC, 3-vaihe | CE6HGA LJA36600U33X600€11,843.92
SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L I-Line katkaisija, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB LJA36600U44X600€14,382.19
SQUARE D LJA36400CU33X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X400€7,405.73
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD LJA36400CU31X400€11,347.83
SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGE LJA36400CU44X400-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3, I-Line Mount
€8,905.18 / yksikkö