SQUARE D LGA36600U44X Molded Case Katkaisija, Elektroninen Trip (LSIG), 600VAC | CE6HEW

SQUARE D LGA36600U44X Molded Case -virtakatkaisija, elektroninen laukaisu (LSIG), 600 VAC

Varastossa
Tuote: CE6HEW Malli: LGA36600U44X

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,041.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria600
KehystyyppiLGA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)27.31
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LGA36600U44X LGA-sarjan katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköjärjestelmiä viallisten virtojen aiheuttamilta vaurioilta
    • Micrologic 6.3A: n elektroninen laukaisu, joka tarjoaa välittömän, pitkäaikaisen, lyhytaikaisen ja maasulkutoiminnon virranrajoitussuojaukseen
    • Sisältää edistyneen ohjelmistoalgoritmin virtalähteen hallitsemiseksi ja äärimmäisten virtapiikkien keskeyttämiseksi nopeasti
    • Integroitu I-line-tyyppinen laajennustoiminto, kiskoliitännöillä, sopii käänteisen syötön jakelusovelluksiin
    • Täyttää CSA, CCC, IEC, CE, UL, NMX ja NEMA standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LGA36400U31X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3 -prosessori, 400A | CE6HET LGA36400U31X400€5,820.84
SQUARE D LGA36400U44X Valettu kotelo Katkaisija, ABC-vaiheliitäntä, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X400€8,905.18
SQUARE D LGA36600U33X Molded Case Circuit Breaker, 600A, ABC-vaihe, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X600€8,271.68
SQUARE D LGA36400CU31X Molded Case Katkaisija, 400A, ABC-vaihe, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400€6,804.20
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L katkaisija, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6 hei LGA36400CU33X400€6,804.20
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L katkaisija, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X400€8,271.68
SQUARE D LGA36400U33X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-€5,820.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LGA36600U44X Molded Case -virtakatkaisija, elektroninen laukaisu (LSIG), 600 VAC
€11,041.23 / yksikkö