WATTS LF3003-sarjan dielektriset liitokset


Suodattaa
Yhteystyyppi: FIP x FIP , Tiivisteen maksimipaine: 250 psi , Tiivisteen maksimilämpötila: 180 astetta F , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Max. Paine: 250 psi , Max. Lämpötila: 180-astetta F , Max. Työpaine: 250 PSI , Mfr. Sarja: LF3003 , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Poistoaukon materiaali: Lyijytön messinki , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Tyyppi: pakki
TyyliMalliRungon materiaaliTiivistemateriaaliKuusiokokoTulomateriaaliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
LF3003 1 1/2
-Buna-N-Takorauta1-1 / 2 "1-1 / 2 "-€220.77
A
LF3003 1/2
-Buna-N-Teräs1 / 2 "1 / 2 "-€57.73
A
LF3003 3/4
-Buna-N-Teräs3 / 4 "3 / 4 "-€70.04
A
LF3003 1 1/4
-Buna-N-Teräs1-1 / 4 "1-1 / 4 "-€160.46
A
LF3003 1
-Buna-N-Teräs1"1"-€106.97
B
LF3003 2
-Buna N.-Takorauta2"2"-€292.95
C
1 1/2 LF3003
Lyijytöntä messinkiä ja tempervaluaBuna-N3.5 "---1.5 "€152.80
C
2 LF3003
Lyijytöntä messinkiä ja tempervaluaBuna-N4.125 "---2"€180.99
C
1/2 LF3003
Lyijytön messinki ja teräsBuna-N1.625 "---1 / 2 "€38.44
C
3/4 LF3003
Lyijytön messinki ja teräsBuna-N1.875 "---3 / 4 "€46.67
C
1 LF3003
Lyijytön messinki ja teräsBuna-N2.25 "---1"€59.35
D
11/4 LF3003
Lyijytön messinki ja teräsBuna-N2.75 "---1.25 "€109.58

LF3003-sarjan dielektriset liitokset

Watts LF3003-sarjan dielektriset liitokset asennetaan eri metallikoostumuksilla varustettujen putkien, kuten vedenlämmittimien tai pumppujen, liitoskohtiin metallien eristämiseksi ja elektrolyysin aiheuttaman mahdollisen korroosion vähentämiseksi. Nämä liitokset ylläpitävät tehokkaasti veden laatua ja pidentävät putkijärjestelmien käyttöikää estämällä metallien vuorovaikutuksen aiheuttamista kemiallisista reaktioista johtuvat vuodot ja huononeminen. Tuotemerkin LF3003-sarjan dielektriset liitokset suojaavat vedenjakelujärjestelmiä ja varmistavat luotettavuuden ja kestävyyden. Niiden mukana tulee kattava kokoonpano, joka koostuu liitosmutterista, kahdesta takakappaleesta ja tiivisteestä. Tämä yhdistelmä luo vankan esteen sähkövirtoja vastaan ​​ja estää tehokkaasti galvaanista korroosiota. Niissä on naaraspuolinen rautaputken kierre ja messinkiputken naarasliitos, mikä helpottaa saumatonta integrointia ja varmaa kiinnitystä erityyppisten putkien välillä. Näissä dielektrisissä liitoksissa on Buna-N-tiiviste, joka estää vuodot.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?