SQUARE D LGA36400U33X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC

SQUARE D LGA36400U33X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S Trip, 400A

Varastossa
Tuote: CE6JWC Malli: LGA36400U33X

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,820.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.622
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)80.52
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LGA36400U33X -katkaisija on suunniteltu suojaamaan oikosululta ja ylikuormitukselta
    • Elektroninen Micrologic 3.3S -laiteyksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja reagoimaan voimakkaita ylijännitteitä vastaan ​​samalla välttäen kompastumisen lievissä ylikuormituksissa
    • Linja- ja kuormapuolen riviliittimet varmistavat turvallisen yhteyden rajoitetussa kuormatilassa
    • Tarjoaa keskeytysluokitukset 65 kA @ 240 VAC, 35 kA @ 480 VAC ja 18 kA @ 600 VAC
    • UL-luetteloitu, IEC-hyväksytty ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LGA36400U31X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3 -prosessori, 400A | CE6HET LGA36400U31X400€5,820.84
SQUARE D LGA36400U44X Valettu kotelo Katkaisija, ABC-vaiheliitäntä, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X400€8,905.18
SQUARE D LGA36600U33X Molded Case Circuit Breaker, 600A, ABC-vaihe, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X600€8,271.68
SQUARE D LGA36600U44X Molded Case Katkaisija, Elektroninen Trip (LSIG), 600VAC | CE6HEW LGA36600U44X600€11,041.23
SQUARE D LGA36400CU31X Molded Case Katkaisija, 400A, ABC-vaihe, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400€6,804.20
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L katkaisija, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6 hei LGA36400CU33X400€6,804.20
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L katkaisija, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X400€8,271.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LGA36400U33X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S Trip, 400A
€5,820.84 / yksikkö