SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L katkaisija, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6 hei

SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L katkaisija, I-Line, MicroLogic 3.3S

Varastossa
Tuote: CE6HEY Malli: LGA36400CU33X

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,804.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiLGA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)27.31
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LGA36400CU33X katkaisija suunniteltu estämään ylikuormitus ja oikosulkutilanteet
    • Sisältää elektronisen laukaisuyksikön virta-antureilla ja mikrologisella prosessorilla, joka tarjoaa välittömän ja viivästetyn piirisuojan ennalta määritetyn laukaisutason yli
    • Ainutlaatuinen MicroLogic 3.3S -prosessori, jossa on todellinen RMS-anturi ja lämpökuvaus syötetyn jännitteen hajaantuneen tehon mittaamiseen ja valvontaan vaurioiden estämiseksi
    • Sisältää ainutlaatuisen I-Line-kiinnityksen, jossa on napsautettava liitinrakenne, joka tekee vaihtamisesta virtakisko- ja korvakevaihtoehtojen välillä helppoa
    • UL lueteltu ja CSA / IEC-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LGA36400U31X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3 -prosessori, 400A | CE6HET LGA36400U31X400€5,820.84
SQUARE D LGA36400U44X Valettu kotelo Katkaisija, ABC-vaiheliitäntä, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X400€8,905.18
SQUARE D LGA36600U33X Molded Case Circuit Breaker, 600A, ABC-vaihe, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X600€8,271.68
SQUARE D LGA36600U44X Molded Case Katkaisija, Elektroninen Trip (LSIG), 600VAC | CE6HEW LGA36600U44X600€11,041.23
SQUARE D LGA36400CU31X Molded Case Katkaisija, 400A, ABC-vaihe, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400€6,804.20
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L katkaisija, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X400€8,271.68
SQUARE D LGA36400U33X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-€5,820.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L katkaisija, I-Line, MicroLogic 3.3S
€6,804.20 / yksikkö