SQUARE D LGA36400U44X Valettu kotelo Katkaisija, ABC-vaiheliitäntä, I-Line | CE6HEU

SQUARE D LGA36400U44X Muotoiltu kotelon katkaisija, ABC-vaiheliitäntä, I-Line

Varastossa
Tuote: CE6HEU Malli: LGA36400U44X

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,905.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiLGA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)27.31
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D LGA36400U44X L-Frame-katkaisija on suunniteltu suojaamaan loppupään komponentteja vialliselta virralta
    • Sisältää tavallisen elektronisen laukaisun, joka tarjoaa LSIG (hetkellinen, pitkä aika, lyhyt aika ja maasulku) -toiminnon virranrajoitussuojausta varten
    • L-kehysrakenne, keskeytyskapasiteetti 65 kA @ 240 V, 35 kA @ 480 V ja 18 kA @ 600 VAC
    • Mukana I-line-tyyppinen pistoke asennusjärjestelmään, joka mahdollistaa helpon asennuksen käänteisen syötön jakelusovelluksiin
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LGA36400U31X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3 -prosessori, 400A | CE6HET LGA36400U31X400€5,820.84
SQUARE D LGA36600U33X Molded Case Circuit Breaker, 600A, ABC-vaihe, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X600€8,271.68
SQUARE D LGA36600U44X Molded Case Katkaisija, Elektroninen Trip (LSIG), 600VAC | CE6HEW LGA36600U44X600€11,041.23
SQUARE D LGA36400CU31X Molded Case Katkaisija, 400A, ABC-vaihe, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400€6,804.20
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L katkaisija, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6 hei LGA36400CU33X400€6,804.20
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L katkaisija, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X400€8,271.68
SQUARE D LGA36400U33X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-€5,820.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LGA36400U44X Muotoiltu kotelon katkaisija, ABC-vaiheliitäntä, I-Line
€8,905.18 / yksikkö