A B Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI/ISEA hankaustaso: 5 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 2 , Takana materiaali: HPDE , Pinnoitteen peitto: Palmu , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: polyuretaani , Väri: Harmaa , Mansetti: Neuloa , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormen materiaali: polyuretaani , Sormetyyli: Koko , Mittari: 13 , Käsi: Oikea vasen , rystysten pehmustemateriaali: polyuretaani , Pituus: 8" , vuorauksen materiaali: Tehokas polyeteeni , Palm materiaali: polyuretaani , Puistonkestävä: Kyllä , Peukalon tyyli: Koko , Paino: Valo