SQUARE D LGA36400U31X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3 -prosessori, 400A | CE6HET

SQUARE D LGA36400U31X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3 -prosessori, 400A

Varastossa
Tuote: CE6HET Malli: LGA36400U31X

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,820.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiLGA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5905
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)80.52
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LGA36400U31X -katkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan oikosulkuja ja ylikuormitusolosuhteita vastaan ​​jakelujärjestelmissä
    • Ainutlaatuinen MicroLogic 3.3 -prosessori, jossa on todellinen RMS-tunnistus ja lämpökuvaus käytetyn jännitteen hajautetun tehon mittaamiseksi ja seuraamiseksi
    • Ainutlaatuinen I-line-pistoke asennusasennossa mahdollistaa helpon asennuksen ja huollon peruutussyöttöjärjestelmissä
    • Integroitu kuorman puoleisiin liittimiin 500 kcmil - 3/0 AWG kcmil alumiini- tai kuparijohtimiin
    • Täyttää UL-listatut, CE-luokitellut ja CSA-merkityt vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LGA36400U44X Valettu kotelo Katkaisija, ABC-vaiheliitäntä, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X400€8,905.18
SQUARE D LGA36600U33X Molded Case Circuit Breaker, 600A, ABC-vaihe, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X600€8,271.68
SQUARE D LGA36600U44X Molded Case Katkaisija, Elektroninen Trip (LSIG), 600VAC | CE6HEW LGA36600U44X600€11,041.23
SQUARE D LGA36400CU31X Molded Case Katkaisija, 400A, ABC-vaihe, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400€6,804.20
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L katkaisija, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6 hei LGA36400CU33X400€6,804.20
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L katkaisija, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X400€8,271.68
SQUARE D LGA36400U33X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-€5,820.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LGA36400U31X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3 -prosessori, 400A
€5,820.84 / yksikkö