SPEEDAIRE 13X545 Öljy / vesi -erotin Molecular 600 Max Hp | AA6GXG

SPEEDAIRE 13X545 Öljy/vesi-erotin Molecular 600 Max Hp

Varastossa
Tuote: AA6GXG Malli: 13X545

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,219.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyn / veden erotin ja tuuletusaukko
Absorptiomoduulin tilavuus (Gal.)27.5
Korkeus33 "
Pituus23 "
Maks. Ilmakompressori HP600
Max. Paine200 psi
Temp. alue40 - 140 F
TyyppiMolekyylierotus
Paino395 paunaa.
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 191.25
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kondensaatin sisääntulon NPT (tuumaa) ((6) 1/4)
    • Veden ulostulon NPT (tuumaa) (1/2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPainoLeveysHinta
SPEEDAIRE 13X543 Öljy / vesi -erotin, molekyyli, 150 hv | AA6GXE 13X54320 "15 "125 paunaa.15 "€2,117.38
SPEEDAIRE 13X544 Öljyn / veden erotin Molecular 300 Max Hp | AA6GXF 13X54429 "19 "235 paunaa.19 "€3,487.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 13X545 Öljy/vesi-erotin Molecular 600 Max Hp
€5,219.51 / yksikkö