SQUARE D FAL26040 I-Line Circuit Breaker, 2 Pole, Thermal Magnetic Trip | CE6JFR

SQUARE D FAL26040 I-Line katkaisija, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu

Tuote: CE6JFR Malli: FAL26040
€639.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria40
KehystyyppiFAL
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FAL26040 FAL-sarjan katkaisija tarjoaa sähköisen suojan liiallisilta virroilta, jotka aiheuttavat ylikuormituksia tai oikosulkuja
    • Kaksinapainen yksikkö, jossa on lämpömagneettinen laukaisukokoonpano pitkäaikaista ja hetkellistä virtaa rajoittavaa suojausta varten
    • UL-listattu 18 kA:n keskeytysteho, jota käytetään alavirran kuormakeskuksissa ja paneelikeskuksissa
    • Yksikön kiinnitysintegrointi ja linja- ja kuormaliittimet helpottavat asennusta ja varmistavat johdotuksen
    • Kestää jopa 40 asteen lämpötiloja ja toimii 600 V jännitteellä 40 A lähdevirralla
    • CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FAL12050 Molded Case Circuit Breater, I-Line, 50A, 1P, ABC-vaihe | CE6GVZ FAL12050501120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL12060 PowerPact B Katkaisija, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL14015 Katkaisija, 1P, lämpömagneetti, 277V, F-runko, korvakkeet | CE6GWB FAL14015151277€218.04
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Katkaisija, 50A, ABC-vaiheliitäntä, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL24050 Kaksinapainen katkaisija, 50A, I-Line Style, kiinteä matka | CE6GWD FAL24050502480-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26080 Katkaisija, 80A, 600 V, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GWE FAL26080802600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Katkaisija, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL261001002600€848.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FAL26040 I-Line katkaisija, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu
€639.02 / yksikkö