PARKER F-sarja, linjavirtauksen säätöventtiilit


Parker F-sarjan virtauksen säätöventtiilejä käytetään hydraulijärjestelmissä, pneumaattisissa laitteissa, teollisuuskoneissa ja automaatiojärjestelmissä. Ne sopivat ihanteellisesti nestevirtauksen säätelyyn, varmistaen tarkan ohjauksen ja paremman järjestelmän suorituskyvyn. Nämä Parker-virtauksensäätöventtiilit vaativat virtausnopeuden adj...kustannuksia tehokkuuden, turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.Lue lisää

Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Tuloaukon koko: 1 / 2 "NPT , Max. Virtaus: 15.0 gpm , Venttiilin tyyppi: Hydraulinen virtauksen säätöventtiili
TyyliMalliVirtausalueKorkeuseräPituusMax. PaineporttiTyyppiHinta (ei alv)
A
F800S
--Ilmavirran säätöventtiili----€164.15
B
F800B
-2.70Virtauksen säätöventtiili3.44---€188.30
C
F1200B
--Ilmavirran säätöventtiili----€273.59
Tarjouspyyntö
D
F400B
5 GPM1.79 "Virtauksen säätöventtiili2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Messinki€102.20
D
F400S
5 GPM1.79 "Virtauksen säätöventtiili2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Teräs€101.78
D
F600S
8 GPM2.18 "Virtauksen säätöventtiili2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Teräs€128.81
E
F600B
8 GPM2.18 "Virtauksen säätöventtiili2.75 "2000 psi3 / 8-18 "Messinki€137.51
D
F1200S
25 GPM3.38 "Virtauksen säätöventtiili3.88 "3000 psi3 / 4-14 "Teräs€247.96

Toimintamekanismi

  • Nämä Parker-virtauksensäätöventtiilit säätelevät virtausta säätämällä kartiomaista neulan aukkoa.
  • Sitten ne ohjaavat virtausnopeutta kääntämällä säätöruuvia.
  • Sitten virtausta muutetaan muuttamalla neulan ja venttiilin istukan välistä aukkoa.
  • Tämä johtaa tarkaan nestevirtauksen hallintaan hydraulisissa ja pneumaattisissa järjestelmissä.

Ominaisuudet

  • Ne tarjoavat käyttölämpötiloja -40 - 205 astetta C, mikä takaa monipuolisuuden äärimmäisissä ympäristöissä.
  • Näitä Parker-virtauksensäätöventtiilejä ohjataan manuaalisesti nestevirtauksen tarkkaa säätöä varten.
  • Ne voivat toimia virtauksensäätöventtiileinä ja niissä on NPT-, SAE-, BSPT- ja BSPP-liitännät tehokkaan toiminnan takaamiseksi.
  • Näissä Parker-virtauksensäätöventtiileissä on messinki/teräs/ruostumaton teräsrunko kestävyyden ja yhteensopivuuden takaamiseksi.
  • Ne käyttävät nitriili- ja fluorihiilitiivisteitä luotettavuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistan ja huollan Parkerin virtauksensäätöventtiilejä?

  • Varmista, että venttiili on irrotettu järjestelmästä.
  • Puhdista pehmeällä liinalla ja poista kaikki lika ja roskat.
  • Levitä liikkuviin osiin suositeltua voiteluainetta.
  • Tarkista säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai vuotojen varalta.
  • Yhdistä uudelleen ja testaa toimivuutta.

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa linjassa olevia virtauksensäätöventtiilejä?

  • Määritä sovelluksellesi tarvittava virtausnopeus.
  • Varmista, että venttiili kestää järjestelmän paineen.
  • Valitse neula-, pallo- tai palloventtiilien välillä ohjaustarkkuuden perusteella.
  • Valitse nesteellesi yhteensopiva materiaali.
  • Sovita venttiilin koko putkistoasi vastaavaksi.

Onko Raptor Supplies tarjota suuntasäätöventtiilejä?

Kyllä, Parkerin suuntasäätöventtiilejä etsivät asiakkaat voivat valita D1VW-sarjan ohjausventtiilit.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?