SQUARE D FAL26100 PowerPact B Katkaisija, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF

SQUARE D FAL26100 PowerPact B Katkaisija, 100A, 600V, I-Line Style Mount

Tuote: CE6GWF Malli: FAL26100
€848.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria100
KehystyyppiFAL
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SQUARE D FAL26100 FAL -sarjan katkaisija, joka on suunniteltu keskeyttämään sähkölaitteiden läpi kulkevien liiallisten virtojen virtaukset
    • Valettu kotelo, johon mahtuu virtaa kuljettavat komponentit, laukaisulaitteet ja mekanismit pieneen tilaan
    • Ainutlaatuinen plug-in I-Line -asennustyyli vähentää asennuksen ja huollon seisokkeja
    • Lämpö-magneettinen laukaisulaite, joka tuottaa sekä aikaviiveellisiä että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Täyttää CSA- ja UL-tuotteiden sertifikaatit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FAL12050 Molded Case Circuit Breater, I-Line, 50A, 1P, ABC-vaihe | CE6GVZ FAL12050501120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL12060 PowerPact B Katkaisija, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL14015 Katkaisija, 1P, lämpömagneetti, 277V, F-runko, korvakkeet | CE6GWB FAL14015151277€218.04
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Katkaisija, 50A, ABC-vaiheliitäntä, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL24050 Kaksinapainen katkaisija, 50A, I-Line Style, kiinteä matka | CE6GWD FAL24050502480-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26080 Katkaisija, 80A, 600 V, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GWE FAL26080802600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL32045 Type F Katkaisija, 3P, ABC-vaiheliitäntä, 240 V | CE6GWG FAL32045453240€677.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FAL26100 PowerPact B Katkaisija, 100A, 600V, I-Line Style Mount
€848.88 / yksikkö